Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CONFERENCE TOP FRAME Medium Einsatz 1x Schutzkontakt 3x ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CONFERENCE TOP FRAME Medium Einsatz 1x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN CONFERENCE TOP FRAME Medium Einsatz 1x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN CONFERENCE TOP FRAME Medium Einsatz 1x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN CONFERENCE TOP FRAME Medium Einsatz 1x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN CONFERENCE TOP FRAME Medium Einsatz 1x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN CONFERENCE TOP FRAME Medium Einsatz 1x Schutzkontakt 3x ABD
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2552
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     909.002
EAN/GTIN:
     4016514030248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

TOP FRAME, die elegante Design Lösung

TOP FRAME ist die Lösung für die Strom- und Datenversorgung im Wohn- und Arbeitsambiente, wie etwa in Konferenzräumen. Dank vollständig versenkbarer Abdeckung ist der Strom- und Datenzugriff von verschiedenen Seiten bequem zu erreichen. Die ausgewogene Geometrie von TOP FRAME passt sich elegant in die Möbeloberfläche ein und erlaubt es, sie auch mit anspruchsvollen Oberflächen zu furnieren. Das Öffnen von TOP FRAME unterstreicht den Anspruch an Eleganz: TOP FRAME wird einfach und geräuschlos per Fingerdruck geöffnet und wieder geschlossen.

  • Strom- und Datenzugriff von jeder Seite aus
  • Geräuschlose Öffnung
  • In die Möbeloberfläche integriert
  • Bündig mit der Oberfläche einbaubar
  • Version mit umlaufendem Rahmen für nachträglichen Einbau geeignet

Material: Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Aluminium

Einbautiefe Rahmen Untertisch-Version: 98 mm (110 mm inkl. Steckdosenleiste)
Einbautiefe Rahmen Auftisch-Version: 96 mm (108 mm inkl. Steckdosenleiste)
Für Plattenstärke: 12 – 40 mm

Stromeingang/-ausgang: GST18i3
Breite 260 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder CONFERENCE
Farbe:
schwarz
Länge:
0 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
42 mm
Breite:
263 mm
Tiefe:
52 mm
Gewicht:
376 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
0.361 kg
Bruttogewicht:
0,361
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Modulare Steckdosenleisten, TOPFRAME, Facility Systeme, Einbau, Konferenz, Anschlussfelder, Schuko
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 56,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,70*
€ 57,76*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,45*
€ 59,90*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,03*
€ 62,95*
€ 5,95*
ab € 50,38*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.099
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.