Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN VENID 2x Schutzkontakt, 2x ABD 1x USB-Charger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN VENID 2x Schutzkontakt, 2x ABD 1x USB-Charger, schwarz
BACHMANN VENID 2x Schutzkontakt, 2x ABD 1x USB-Charger, schwarz
BACHMANN VENID 2x Schutzkontakt, 2x ABD 1x USB-Charger, schwarz
BACHMANN VENID 2x Schutzkontakt, 2x ABD 1x USB-Charger, schwarz
BACHMANN VENID 2x Schutzkontakt, 2x ABD 1x USB-Charger, schwarz
BACHMANN VENID 2x Schutzkontakt, 2x ABD 1x USB-Charger, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2540
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     936.003
EAN/GTIN:
     4057298026584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdoseneinheiten für VENID

Als Element eines modernen Arbeits- und Konferenzumfelds besticht das Tischanschlussfeld VENID durch außergewöhnliches Design und hohe Funktionalität. In den Einbaurahmen kann schnell und einfach das Original-Tischplattenmaterial integriert werden – so bilden Tischplatte und Anschlussfeld eine harmonische Einheit.
Perfekt in die Oberfl äche eingepasst, bietet VENID neben der ansprechenden Optik einen praktischen Mehrwert: Die für die Nutzung benötigten Kabel können bequem im Tisch verstaut werden. Die in beide Richtungen aufklappbare Abdeckung erlaubt eine einfache Handhabung und lässt Platz für die seitliche Kabelführung. Zwei Steckdosenleisten können in die VENID-Wanne integriert und individuell bestückt werden.

  • Harmonische Oberfläche durch optische Integration
  • Einfache Handhabung durch Bedienung von beiden Seiten
  • Praktischer Mehrwert durch Kabelaufbewahrung
  • Flexible Bestückung der Steckdosenleiste

2x Schutzkontakt
2x Abdeckung
1x USB Charger: 2 USB Port 5V/2,4A
Breite 229 mm
Stromeingang: 0,2 m Leitung und GST18 Stecker
inkl. Haltewinkel

Zubehörteile:
Maße Wanne (B x H x T): 334 x 173 x 79 mm
Maße Einbaurahmen (B x H x T): 371 x 180 x 57 mm
Material: Einbaurahmen: Kunststoff, Aluminium eloxiert
Wanne: Stahlblech
Einbautiefe Rahmen ohne Befestigungssätze: 45 mm
Einbautiefe Rahmen mit Wanne u. Steckdosenleiste: 155 mm
Steckdosenfarbe: schwarz
Plattenstärke: 14 – 25 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder VENID
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
5
USB Charger:
ja
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
52 mm
Breite:
229 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
403 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.404 kg
Bruttogewicht:
0,404
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 70,07*
€ 5,46*
ab € 55,39*
€ 70,56*
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 71,79*
€ 5,95*
ab € 57,54*
€ 72,95*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,94*
€ 73,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
935.100
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.