Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x Schutzkontakt 3x C19, Zuleitung mit Stecker C20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x Schutzkontakt 3x C19, Zuleitung mit Stecker C20, schwarz
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x Schutzkontakt 3x C19, Zuleitung mit Stecker C20, schwarz
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x Schutzkontakt 3x C19, Zuleitung mit Stecker C20, schwarz
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x Schutzkontakt 3x C19, Zuleitung mit Stecker C20, schwarz
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x Schutzkontakt 3x C19, Zuleitung mit Stecker C20, schwarz
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x Schutzkontakt 3x C19, Zuleitung mit Stecker C20, schwarz
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 6x Schutzkontakt 3x C19, Zuleitung mit Stecker C20, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2515
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2333
EAN/GTIN:
     4057298006760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Vertikale IT PDU für eine platzsparende und modular erweiterbare Integration ins Serverrack

Für eine zukunftsorientierte, hochgradig effiziente Energieverteilung im Datacenter, Server-Rack, Netzwerk-Rack.
Das Maß des hochwertigen und sehr stabilen Aluprofils beträgt kompakte 44 x 47 mm.
Die platzsparende Bauweise bietet dadurch Raum für Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks.

  • Aluminium Steckdosenleiste, 1HE-Profil 44 x 47mm für 19"Schrank, schwarz eloxiert
  • 6x Schutzkontakt, rot
  • 3x C19 Kaltgerätedosen, schwarz
  • Zuleitung: 2m H05VV-F 3G1,5mm² mit C20 Stecker
  • inkl. Haltewinkel verpackt im Karton

Abmessungen: 440 x 44 x 47mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Kaltgerätesteckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Vertikal
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
9
Anzahl Ausgänge/Winkel:
9
Anordnung Ausgänge:
6x Schutzkontakt 3x C19
Dosentyp:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
CEE 16A C20 schwarz
Steckertyp:
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
1 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
0.964 kg
Bruttogewicht:
0,964
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-60320 C20, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, Mehrfachstecker, C19, Stedoleiste, Verlängerungskabel, Multiplesocketoutlets, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Kaltgerätedose, Steckerleiste, Rackmount, Kaltgerätestecker, 230V Geräte, IEC 320 C13
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 75,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,74*
€ 78,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,72*
€ 82,53*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,07*
€ 84,12*
€ 3,50*
ab € 71,18*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.