Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 2302-1 EPC NET 4x RelaisOut, 8x SignalIn, 1 Sensorport, Hutschiene (DIN Rail)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 2302-1 EPC NET 4x RelaisOut, 8x SignalIn, 1 Sensorport, Hutschiene (DIN Rail)
GUDE 2302-1 EPC NET 4x RelaisOut, 8x SignalIn, 1 Sensorport, Hutschiene (DIN Rail)
GUDE 2302-1 EPC NET 4x RelaisOut, 8x SignalIn, 1 Sensorport, Hutschiene (DIN Rail)
GUDE 2302-1 EPC NET 4x RelaisOut, 8x SignalIn, 1 Sensorport, Hutschiene (DIN Rail)
GUDE 2302-1 EPC NET 4x RelaisOut, 8x SignalIn, 1 Sensorport, Hutschiene (DIN Rail)
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2508
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     2302-1
EAN/GTIN:
     4250493100510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit

Fernwirksystem mit 3 schaltbaren Ausgängen und Energiemessung für die Hutschiene

Der Expert Net Control 2312-1 bietet verschiedene Möglichkeiten des Fernwirkens über ein TCP/IP-Netzwerk. Das Gerät verfügt über 3 einzeln schaltbare Relaisausgänge. Jeder Ausgang verfügt über zwei Energiezähler und es können eine Vielzahl elektrischer Größen gemessen werden. Dank Sensoranschluss können Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht werden.

3 schaltbare Relaisausgänge, Schaltspannung 230 V AC 16 A
Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung pro Ausgang
2 Energiezähler pro Ausgang, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar
Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Gesamtstrom, IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen
Alle Schaltausgänge einzeln am Gerät, per HTTP, mittels Kommandozeilentool sowie über serielle Schnittstelle schaltbar
Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) für jeden Schaltausgang nach Stromausfall einstellbar
Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
3-Kanal-Watchdog zur Überwachung der angeschlossenen Geräte (ICMP/TCP)

Zustände der Relaisausgänge werden mit zweifarbigen LEDs an der Frontseite angezeigt
Anschluss für einen externen Sensor
Programmierbare Ein-/Ausschaltsequenz
Zugriff von unterwegs dank kostenloser Android-App und iPhone-App
Versorgung über externes Hutschienen-Netzteil 7902 (230 VAC / 12 VDC 1250 mA) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Geringer Eigenverbrauch, typ. 3 W
Entwickelt und produziert in Deutschland

Netzwerk

Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes oder der Ausgänge)
SNMP Get/Traps (SNMPv1, SNMPv2c)
Syslog-Unterstützung
E-Mail-Unterstützung
Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
Zugriffsschutz durch optionales HTTP-Passwort
Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
10/100 Mbit/s

Anschlüsse
Anschlussklemmen für Betrieb mit 12-24 V Gleich-/Wechselspannung
3 Schaltausgänge (Anschlussklemmen für Phasen)
1 Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
1 Mini-DIN-Anschluss für optionale Sensoren oder serielle Schnittstelle (RS232)

Technische Daten
LxHxT: 10,5 x 7 x 9 cm
Gewicht: ca. 280 g
Betriebstemperatur: 0-50 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Fernschaltsteckdose
Lieferumfang:
Steckadapter, Anleitung, CD
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
DIN Rail
Max. Belastbarkeit:
230 V Wechselstrom oder 12/24V Gleichstrom
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anzahl Ausgänge/Winkel:
4 x Relaisanschlussklemme
Anordnung Ausgänge:
gerade, rückseitig
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlussstecker:
1 x Gleichstromanschlussklemme, 1 x Wechselstromanschluss...
Technische Besonderheiten:
1 x Anschlussklemme für Not-Aus, 1 Sensor
Höhe:
70 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.398 kg
Bruttogewicht:
0,398
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.24
Weitere Suchbegriffe: IP, Fernwirksystem, stedoleisten, Relaisausgänge, IPPowerSwitch, TCP, Hutschiene, Steckdosen, Steckerleiste, Steckdosenleiste, TCP/IP-Netzwerke, Fernschaltsteckdose, EPCNET, IPSteckdosenleisten, Switch over IP, Switch Power
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 241,14*
€ 289,35*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,32*
€ 303,67*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 310,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 296,92*
€ 350,93*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gude Systems
7313
ab € 49,47*
Zubehör
Güde
7105
ab € 83,11*
Zubehör
Güde
7106
ab € 115,51*
Zubehör
Güde
7202
ab € 83,16*
Zubehör
Mean Well
DR-15-12
ab € 7,76*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,16*
Zubehör
Gude
7950
ab € 37,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.