Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.07.1988 Herst.-Nr.: 902.0048 EAN/GTIN: 4016514039487 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN DESK 1 Tischanschlussfelder schaffen optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.DESK- Steckdosenleiste zur Tischmontage für Anschlusskabel mit GST18 - Stecker. DESK kann wahlweise auf der Tischplatte verschraubt oder Möbel schonend mit frei verstellbaren Haltebügeln fixiert werden. - 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz
- Stromeingang: GST18 - Buchse
- Zuleitung separat erhältlich
- Haltebügel separat erhältlich
- verpackt im Einzelkarton
Die Vorteile im Überblick - Überall flexibel einsetzbar
- Mit Wieland Stecksystem oder fest angeschlossenen Leitungen
- Mit Befestigung oder frei aufstellbar auf dem Tisch
- Custom Versionen für Zukunftssicherheit
BACHMANN DESK 1 Aufbau-Anschlussfelder DESK schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo diese Anschlüsse flexibel genutzt werden. Beispielsweise zuhause, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing. Der modulare Aufbau von DESK ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden. Der Standard-Stromanschluss ist mit rückseitig im Profil eingebautem Wieland Steckverbinder ausgeführt und bietet die Möglichkeit der sicheren Stromeinspeisung und gleichzeitig Flexibilität in Bezug auf die Länge der Leitung. Die Leitungen können bei Bedarf getauscht werden, um z.B. längere oder kürzere Stromeinspeiseleitungen einzusetzen. Standardmäßig verwenden wir den weltweit verbreiteten Steckverbinder GST18 der Fa. Wieland. Die Steckverbindung verfügt über eine vorschriftsmäßige Verrastung und kann bei Bedarf wieder entriegelt werden. Die Kontaktanschlüsse der Steckverbindung sind berührungssicher. Eine Stromausgangsbuchse bietet die Möglichkeit, Strom an das nächste Modul weiterzuleiten. DESK 1 lässt sich mit einem Haltewinkelset schnell und einfach an die Tischkante montieren. Für die Montage wird ein 4-er Inbusschlüssel benötigt, um die innen liegende Schraube am Haltewinkel anzuziehen. Durch die Befestigung wird das Möbel nicht beschädigt. Weitere Informationen: | | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Aufbau-Anschlussfelder DESK 1 | Farbe: | diverse | Länge: | 0 m | Lieferumfang: | Steckdosenleiste, Tischbefestigung | Funktion: | Steckdosenleiste | Bauform: | Desktop | Max. Belastbarkeit: | 3600W | Max. Spannung: | 250V | Ein/Aus-Schalter: | nein | Anzahl der Steckdosentöpfe: | 3 | Anzahl Ausgänge/Winkel: | 3 / 45° | Anordnung Ausgänge: | 1 Reihe | Material (Gehäuse): | Aluminium / Kunststoff | Farbe (Gehäuse): | Aluminium / schwarz | Anschlusskabel: | separat erhältlich, in 5, 3 und 1,5 m Länge | Anschlussstecker: | GST18 - Buchse | Regionale Verwendung: | Deutschland, Österreich, Niederlande | Höhe: | 90 mm | Breite: | 70 mm | Tiefe: | 281.3 mm | Gewicht: | 467 g | Verpackungshöhe: | 80 mm | Verpackungsbreite: | 280 mm | Verpackungstiefe: | 90 mm | Paketgewicht: | 0.471 kg | Bruttogewicht: | 0,471 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Anschlussfelder, Stromversorgung, Aufbau, Tischsteckdosen CAT5e, Dose, 339.1004, Steckdosenleiste 3fach, Steckdosenleiste Schalter, Steckdose, Schuko, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,71* | € 44,35* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,05* | € 44,75* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,88* | € 45,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,80* | € 46,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,83* | € 46,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|