Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 8311-4 metered PDU, 8xC13, Mess-/Auswertung, Differenzstrom-Überwachung Typ A, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 8311-4 metered PDU, 8xC13, Mess-/Auswertung, Differenzstrom-Überwachung Typ A, 1,5 m
GUDE 8311-4 metered PDU, 8xC13, Mess-/Auswertung, Differenzstrom-Überwachung Typ A, 1,5 m
GUDE 8311-4 metered PDU, 8xC13, Mess-/Auswertung, Differenzstrom-Überwachung Typ A, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1957
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8311-4
EAN/GTIN:
     4250493101579
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

8-fach metered PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke mit Differenzstrom-Überwachung Typ A

  • 8 Lastausgänge (C13) auf der Frontseite
  • Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
  • 2 Energiezähler, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar
  • Differenzstrom-Überwachung Typ A
  • Beleuchtete zweizeilige LCD-Anzeige
  • Anschluss für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck)
  • Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
  • Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich
  • IPv6-ready
  • HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS), DHCP, Syslog
  • SNMPv1, v2c, v3 (Get/Traps)
  • TLS 1.0, 1.1, 1.2
  • Radius- und Modbus TCP-Protokoll wird unterstützt
  • Konfiguration und Steuerung über Telnet
  • Geringer Eigenverbrauch
  • Entwickelt und produziert in Deutschland

Technische Daten

  • 1 Netzanschluss (Schutzkontaktstecker, max. 16 A)
  • Lastausgänge: 8 x Schutzkontakt je max. 10 A
  • Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
  • Sensoreingang (RJ45) für optionalen Sensor
  • 19 Zoll, 1 HE
  • LxHxT: 43,4 x 4,4 x 4,4 cm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Energie-Zähler
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Lieferumfang:
Expert PDU Energy 8311-4, Schnellstartanleitung
Funktion:
Energiezähler
Abmessungen (HxBxT):
44 x 434 x 44 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
44 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
1.257 kg
Bruttogewicht:
1,257
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.22
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Schuko, Energie, Strom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 299,12*
€ 354,30*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,79*
€ 383,05*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,30*
€ 421,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.