Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN POWER FRAME Medium 2x Schutzkontakt 2x ABD Kunststoffprofil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME Medium 2x Schutzkontakt 2x ABD Kunststoffprofil, schwarz
BACHMANN POWER FRAME Medium 2x Schutzkontakt 2x ABD Kunststoffprofil, schwarz
BACHMANN POWER FRAME Medium 2x Schutzkontakt 2x ABD Kunststoffprofil, schwarz
BACHMANN POWER FRAME Medium 2x Schutzkontakt 2x ABD Kunststoffprofil, schwarz
BACHMANN POWER FRAME Medium 2x Schutzkontakt 2x ABD Kunststoffprofil, schwarz
BACHMANN POWER FRAME Medium 2x Schutzkontakt 2x ABD Kunststoffprofil, schwarz
BACHMANN POWER FRAME Medium 2x Schutzkontakt 2x ABD Kunststoffprofil, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1953
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.0601
EAN/GTIN:
     4016514058235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

POWER FRAME die einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit

POWER FRAME Steckdosenleiste 2xSchutzkontaktsteckdosen sw 2xCustom Module leer In schwarzem Universalprofil (Kunststoff) Stromeingang: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST18 Stecker, verpackt im Karton.

Die Vorteile im Überblick
  • Kompakte Maße
  • Nachträglicher Einbau möglich
  • Zeitloses Design
  • Vielseitig einsetzbar
  • Schneller Einbau kompletter Steckdoseneinheiten

BACHMANN POWER FRAME Einbau-Anschlussfelder

POWER FRAME ist eine einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit. Kompakte Abmessungen in Kombination mit hochwertigem, zeitlosem Design eröffnen POWER FRAME nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten.

Die Steckdoseneinheit kann ohne Werkzeug einfach von unten in den Einbaurahmen eingesteckt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder POWER FRAME
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
GST18 Stecker
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
36 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
366 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.356 kg
Bruttogewicht:
0,356
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Facility Systeme, Anschlussfelder, POWERFRAME, Modulare Steckdosenleisten, Einbaueinsatz, Einbau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,18*
€ 48,20*
Lager 337
Frei Haus
ab € 37,40*
€ 48,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,18*
€ 49,36*
€ 4,70*
ab € 38,74*
€ 50,47*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,45*
€ 51,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.