Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 8212 Expert Power Control NET 4x Rev.3-Rear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 8212 Expert Power Control NET 4x Rev.3-Rear
GUDE 8212 Expert Power Control NET 4x Rev.3-Rear
GUDE 8212 Expert Power Control NET 4x Rev.3-Rear
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1881
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8212
EAN/GTIN:
     4250493182127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der Remote Power Switch Expert Power Control NET 4x Rev.3 ermöglicht das An- und Ausschalten von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk und eine serielle Verbindung. Zur Inbetriebnahme wird der Expert Power Control NET 4x Rev.3 einfach mit dem Stromnetz sowie dem gewünschten Netzwerk verbunden.

Nachdem dem Expert Power Control NET 4x Rev.3 eine freie IP-Adresse zugewiesen wurde, kann jeder einzelne der vier Power Ports (max. 10 A) von allen Rechnern des gleichen Netzwerkes mittels Webbrowser geschaltet werden. Der Expert Power Control NET 4x Rev.3 bietet die Möglichkeit SNMP und Syslog zu nutzen. Außerdem kann der Zugang zum Gerät durch IP-Zugriffskontrolle (IP-ACL) und ein HTTP-Passwort beschränkt werden.

  • Lastkabelanschluss rückseitig
  • Powerports über Webinterface/SNMP oder über Taster am Gerät schaltbar
  • Protokolle: http, DHCP, SNMP (v1, v2c, traps), Syslog
  • Netzwerk 10 Mbit / 100 Mbit
  • 4 Kanal Watchdog ICMP oder TCP, Pings einstellbar
  • Strommessung (aktuell / Peak über Zeit) und Anzeige für 2 Sensoren (aktuell Temp und Temp/Feuchte)
  • serielles Interface durch optionales Kabel
  • Einschaltverzögerung, Wiederherstellung Schaltzustand nach Stromausfall, Resetfunktion
  • Display für Strom, Sensorwerte, IP Adresse
  • 1 x Netzstromanschluss (IEC-60320 C20 Stecker, max. 16 A) 4 x Laststromanschluss (IEC-60320 C13 Kupplung, max. 10 A)
  • geringer Eigenverbrauch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Lieferumfang:
Steckadapter, Anleitung, CD
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anzahl Ausgänge/Winkel:
4 / gerade
Anordnung Ausgänge:
gerade, rückseitig
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C19, Kaltgeräte
Anschlussstecker:
4 x IEC320 C14, Kaltgeräte
Technische Besonderheiten:
--
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
2 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
2.735 kg
Bruttogewicht:
2,735
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, Gude, Steckdosenleiste, Switch over IP, Fernschaltsteckdose, SocketoutletsIPcontrolled, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, Stromversorgung, Steckdose, Switch Power, Steckerleiste, EPCNET 4x, TCP, IPPowerSwitch, IP, EPC NET 4X, Steckdosen, Dose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 307,81*
€ 358,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,69*
€ 379,68*
Frei Haus
ab € 337,70*
€ 390,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,011*
€ 660,061*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,04*
€ 408,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,10*
Zubehör
Güde
7002
ab € 82,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.