Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN POWER FRAME Large 3x Schutzkontakt 3x ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME Large 3x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN POWER FRAME Large 3x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN POWER FRAME Large 3x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN POWER FRAME Large 3x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN POWER FRAME Large 3x Schutzkontakt 3x ABD
BACHMANN POWER FRAME Large 3x Schutzkontakt 3x ABD
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1667
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.007
EAN/GTIN:
     4016514039401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

POWER FRAME die einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit

  • Breite: 350 mm |
  • Material: Einbaurahmen: Stahlblech
  • Steckdose: Kunststoff, Aluminium
  • Einbaurahmen inkl. Steckdosenleiste
  • Stromeingang: 0,2 m Leitung und GST18i3 Stecker
Die Vorteile im Überblick
  • Kompakte Maße
  • Nachträglicher Einbau möglich
  • Zeitloses Design
  • Vielseitig einsetzbar
  • Schneller Einbau kompletter Steckdoseneinheiten

BACHMANN POWER FRAME Einbau-Anschlussfelder

POWER FRAME ist eine einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit. Kompakte Abmessungen in Kombination mit hochwertigem, zeitlosem Design eröffnen POWER FRAME nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten.

Die Steckdoseneinheit kann ohne Werkzeug einfach von unten in den Einbaurahmen eingesteckt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder POWER FRAME
Farbe:
diverse
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anordnung Ausgänge:
3x Schutzkontakt, 3x ABD
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
36 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
468 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
0.468 kg
Bruttogewicht:
0,468
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Facility Systeme, Anschlussfelder, POWERFRAME, Schuko, Modulare Steckdosenleisten, Einbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,32*
€ 79,69*
Lager 337
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 80,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,98*
€ 81,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,40*
€ 84,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,12*
€ 89,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.