Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SmartPlug Flachstecker 1x Schutzkontakt weiß, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SmartPlug Flachstecker 1x Schutzkontakt weiß, 1.5m
BACHMANN SmartPlug Flachstecker 1x Schutzkontakt weiß, 1.5m
BACHMANN SmartPlug Flachstecker 1x Schutzkontakt weiß, 1.5m
BACHMANN SmartPlug Flachstecker 1x Schutzkontakt weiß, 1.5m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1444
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.013
EAN/GTIN:
     4057298003660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Smart Plug CEE7/7 weiß 1,5m CEE7/3

  • Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung, 16A/230V~
  • Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50mm²
  • VDE/GS geprüft

BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Auswurf durch Hebelmechanik Mit 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3) Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz Nicht wiederanschließbar Farbe: weiß Stecker und Kupplung VDE approbiert verpackt im Polybeutel mit BACHMANN Etikett Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
1.5 m
Max. Spannung:
250V AC
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Flachwinkelstecker
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.16 m
Tiefe:
0.36 m
Gewicht:
0.27 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.272 kg
Bruttogewicht:
0,272
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,80*
ab € 11,06*
€ 14,10*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,13*
1
€ 5,46*
ab € 11,27*
€ 15,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,32*
€ 15,37*
1
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.