Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, ohne Kabel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, ohne Kabel, weiß
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, ohne Kabel, weiß
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, ohne Kabel, weiß
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, ohne Kabel, weiß
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, ohne Kabel, weiß
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, ohne Kabel, weiß
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1424
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.246K
EAN/GTIN:
     4016514008353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

SMART Steckdosenleiste im robusten Design

  • 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff, genietet
  • Steckdosen um 35° gedreht
  • geschraubt, wieder anschliessbar
  • ohne Kabel
  • nur Kabel mit 1,5mm² anschliessen
  • Einfache Befestigung durch Anschraublöcher
  • Praktische Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
0 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
weiß
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
ohne Kabel, wieder anschliessbar
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.35 m
Gewicht:
0.23 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
0.231 kg
Bruttogewicht:
0,231
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,22*
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,25*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 5,44*
€ 7,38*
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 7,40*
€ 6,70*
ab € 5,45*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.