Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.07.1309 Herst.-Nr.: 381.147K EAN/GTIN: 4016514007936 |
| | |
|
| | |
| SMART Steckdosenleiste im robusten Design- 6-fach Steckdosenleiste, Kunststoff
- Berührungsschutz
- Steckdosen um 35° gedreht
- Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm²
- Einfache Befestigung durch Anschraublöcher
- Praktische Kabelaufwicklung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Steckdosenleiste | Farbe: | schwarz | Länge: | 1.5 m | Funktion: | 6-fach Steckdosenleiste | Bauform: | Desktop | Max. Belastbarkeit: | 3600 W | Max. Spannung: | 250V AC | Ein/Aus-Schalter: | nein | Anzahl der Steckdosentöpfe: | 6 | Anzahl Ausgänge/Winkel: | 6 / 45° | Anordnung Ausgänge: | Reihe | Dosentyp: | Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Farbe (Gehäuse): | schwarz | Anschlusskabel: | H0V5VV-F3G 1,5mm² | Farbe (Kabel): | schwarz | Anschlussstecker: | Schutzkontakt | Steckertyp: | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F | Regionale Verwendung: | Deutschland, Österreich, Niederlande | Umweltschutzstandards: | mit Kabelaufwicklung/ Montageflansch | Höhe: | 41 mm | Breite: | 288 mm | Tiefe: | 56 mm | Gewicht: | 0.45 kg | Verpackungshöhe: | 40 mm | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 380 mm | Paketgewicht: | 0.438 kg | Bruttogewicht: | 0,438 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 10.16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleiste 6fach, Stromversorgung, Stedoleiste, Multiplesocketoutlets, Mehrfachstecker, 381.240S, Schuko, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,65* | € 10,12* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 10,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,84* | € 10,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,63* | € 10,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,87* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|