Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.07.1117 Herst.-Nr.: 381.248K EAN/GTIN: 4016514007363 |
| | |
|
| | |
| SMART Steckdosenleiste im robusten Design- 6- fach Steckdosenleiste Kunststoff, geschraubt, öffenbar
- Steckdosen um 35° gedreht
- Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm²
- Einfache Befestigung durch Anschraublöcher
- Praktische Kabelaufwicklung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Steckdosenleiste | Farbe: | weiß | Länge: | 3 m | Funktion: | 6-fach Steckdosenleiste | Bauform: | Desktop | Max. Belastbarkeit: | 3600W | Max. Spannung: | 250V AC | Ein/Aus-Schalter: | nein | Anzahl der Steckdosentöpfe: | 6 | Anzahl Ausgänge/Winkel: | 6 / 35° | Anordnung Ausgänge: | Reihe | Dosentyp: | Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Farbe (Gehäuse): | weiß | Anschlusskabel: | 3 m | Farbe (Kabel): | weiß | Anschlussstecker: | Schutzkontakt | Steckertyp: | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F | Regionale Verwendung: | Deutschland, Österreich, Niederlande | Technische Besonderheiten: | Kinderschutz | Höhe: | 41 mm | Breite: | 370 mm | Tiefe: | 56 mm | Gewicht: | 0.52 kg | Verpackungshöhe: | 70 mm | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 380 mm | Paketgewicht: | 0.583 kg | Bruttogewicht: | 0,583 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 10.16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, bachmann steckdosenleiste 6-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 381.248S, Mehrfachstecker, Stromversorgung, Schuko, Steckerleiste, Multiplesocketoutlets, Steckdosenleiste 6fach, Stedoleiste |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,92* | € 7,79* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,63* | € 8,73* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,88* | € 11,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,14* | € 11,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,08* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|