Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 721412 Expert LAN-Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und I/O-Monitoring, PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 721412 Expert LAN-Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und I/O-Monitoring, PoE
GUDE 721412 Expert LAN-Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und I/O-Monitoring, PoE
GUDE 721412 Expert LAN-Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und I/O-Monitoring, PoE
GUDE 721412 Expert LAN-Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und I/O-Monitoring, PoE
GUDE 721412 Expert LAN-Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und I/O-Monitoring, PoE
GUDE 721412 Expert LAN-Sensor für Temperatur, Luftfeuchte und I/O-Monitoring, PoE
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1048
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7214-12
EAN/GTIN:
     4250493100664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Expert Sensor Box 7214-Serie

Eigenständiger LAN-Sensor für Environment-Monitoring und I/O-Monitoring

Die Expert Sensor Box 7214-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Es sind drei Varianten erhältlich, die über fest integrierte Sensoren sowie zwei Sensoranschlüsse zur erweiterten Überwachung verfügen. Je nach Modell können mit den integrierten Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck gemessen werden. Die drei Sensor-Varianten sind jeweils auch als Modell mit Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) erhältlich.

Darüber hinaus verfügen die Geräte über einen schaltbaren Relaisausgang sowie einen passiven Signaleingang und erlauben damit die entfernte Kontrolle angeschlossener NO-/NC-Geräten. Die Expert Sensor Box 7214-Serie ist mit SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit ausgestattet und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP.

  • Integrierter Temperaturs-und Luftfeuchtesensor
  • Zwei Anschlüsse für weitere optionale Sensoren
  • Passiver Signaleingang und schaltbarer Relaisausgang
  • IPv6, SNMPv3, SSL,Telnet, Radius, Modbus TCP
  • Zwei Anschlüsse für redundante Stromversorgung
  • Power-over-Ethernet Version

Leistungsmerkmale

Schaltbarer, potenzialfreier Relaisausgang mit Wechsleranschluss (NO und NC), hohe Schaltleistung 36 V, 3 A
Relais verfügt auch bei sehr kleinen Lasten über hohe Kontaktzuverlässigkeit
Eigenständiger, passiver Signaleingang für die Abfrage von NO/NC-Geräten (z.B. Rauchmelder, Leckagesensor, Türkontakt)
Schalten der Relaisausgangs in Abhängigkeit von Sensor-Schwellwerten oder des Inputs möglich
Signaleingang verfügt über 12 V-Anschluss zur Versorgung der NO/NC-Geräte
1-Kanal-Watchdog zur Überwachung der angeschlossenen Geräte (ICMP/TCP)
2 Eingänge zur redundanten Spannungsversorgung (12 V DC) über externe Steckernetzteile (ein Steckernetzteil 7903 im Lieferumfang enthalten)
Erzeugung von Nachrichten per E-Mail, Syslog und SNMP Traps in Abhängigkeit von eingestellten Schwellenwerten der Sensormessung und des Signaleingangs
2 Anschlüsse für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck)
Einfache Befestigung und variable Geräteausrichtung auf Hutschiene dank optionalem Montageclip 0860
Zugriff von unterwegs dank kostenloser iPhone und Android-App

Netzwerk
Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
IPv6-ready
Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes)
Syslog-Unterstützung
HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS)
SNMP Get/Traps (SNMPv1, v2c, v3)
TLS 1.0, 1.1, 1.2
Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
Secure Login über SSL
Konfiguration und Steuerung über Telnet
Radius- und Modbus TCP-Protokoll unterstützt
Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
10/100 Mbit/
Anschlüsse
1 Anschluss für externes Steckernetzteil, Industrieklemme, 2-fach
2 Sensoranschlüsse (RJ45) für optionale Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdruck-Sensoren (hot-plug)
Schaltausgang Industrieklemme, 3-fach
Passiver Signaleingang Industrieklemme, 3-fach
Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s),

Technische Daten

Gepulvertes Stahlblechgehäuse, LxHxT: 100 x 90 x 34 mm (einschließlich Befestigungslaschen, ohne Sensorstift)
Kunststoff-Sensorstift, Länge: 94 mm, Durchmesser: 15 mm
Gewicht: ca. 300 g
Betriebstemperatur Gerät: 0 - 50 °C
Betriebstemperatur Sensorspitze: -20 - 80 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)
Messbereich Temperatur: -20 °C bis +80 °C bei +/-0,3 °C (typisch) und 5 °C bis +60 °C bei +/-0,2 °C (typisch)

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Farbe:
schwarz
Funktion:
IP-Sensoreinheit
Bauform:
Desktop
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlussstecker:
RJ45 LAN Port
Technische Besonderheiten:
12V Netzteil
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
100 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
34 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.492 kg
Bruttogewicht:
0,492
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, feuchtigkeitssensor, Regelung, Socketoutlets, Fernsteuerung, Sensoren, IPcontrolled, TCP/IP, Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 268,55*
€ 328,65*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,68*
€ 343,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,64*
€ 583,76*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gude Systems
7313
ab € 49,51*
Zubehör
Güde
0860
ab € 9,26*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,99*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,81*
Zubehör
Güde
7311
ab € 49,37*
Zubehör
Güde
7903
ab € 16,62*
Zubehör
Güde
7940
ab € 37,84*
Zubehör
Gude
7312
ab € 49,46*
Zubehör
Gude
7950
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.