Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN POWER FRAME 6xCEE7/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME 6xCEE7/3
BACHMANN POWER FRAME 6xCEE7/3
BACHMANN POWER FRAME 6xCEE7/3
BACHMANN POWER FRAME 6xCEE7/3
BACHMANN POWER FRAME 6xCEE7/3
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0346
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.1134
EAN/GTIN:
     4016514096459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

POWER FRAME 6xCEE7/3

POWER FRAME Steckdosenleiste 6x Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz Festanschluß mit 0,5m Zultg. H05VV-F 3G2,5mm² sw mit Wieland GST18 - Stecker, mit BACHMANN Logo einzeln im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder POWER FRAME
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.35 m
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.611 kg
Bruttogewicht:
0,611
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Anschlussfelder, 4016514096459, 9161134, 916.1134, BACHMANN, Einbau, Facility Produkte, POWER FRAME Einsatz, POWER FRAME POWERSTRIP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 64,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,44*
€ 67,48*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,49*
€ 72,40*
€ 5,95*
ab € 56,91*
€ 72,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,82*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.