Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 71980Telekommunikations-Spitzzange Typ L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 71980Telekommunikations-Spitzzange Typ L1
KLEIN TOOLS 71980Telekommunikations-Spitzzange Typ L1
KLEIN TOOLS 71980Telekommunikations-Spitzzange Typ L1
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5030
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     71980
EAN/GTIN:
     092644719806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Zum Schneiden und Abisolieren von Elektronik und Drähten

  • Geriffelte Backen für mehr Griffkraft
  • Induktionsgehärtete Seitenschneider mit langer Lebensdauer
  • Praktische Öffnung von 1 mm zum Abisolieren
  • Gekrümmte Griffe bieten bessere Kontrolle über das Werkzeug

Technische Daten

Gesamtlänge: 168 mm
Backenbreite: 17,5 mm
Backenlänge: 47,6 mm
Backendicke: 9,5 mm
Klingenlänge: 12,7 mm
Durchmesser der Spitze: 1,6 mm x 2,4 mm
Grifffarbe: Gelb
Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht
Gewicht: 0,10 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schneidezange
Farbe:
schwarz / gelb
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.153 kg
Bruttogewicht:
0,153
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.