Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 63030 Kabelschneider Koaxial, 25 mm Schneidleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 63030 Kabelschneider Koaxial, 25 mm Schneidleistung
KLEIN TOOLS 63030 Kabelschneider Koaxial, 25 mm Schneidleistung
KLEIN TOOLS 63030 Kabelschneider Koaxial, 25 mm Schneidleistung
KLEIN TOOLS 63030 Kabelschneider Koaxial, 25 mm Schneidleistung
KLEIN TOOLS 63030 Kabelschneider Koaxial, 25 mm Schneidleistung
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5025
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     63030
EAN/GTIN:
     092644630309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Zum Schneiden von Elektronik und Drähten

  • Die Kabel-Greifbacken schneiden schnell Mantel und Isolierung und durchtrennen mühelos die Kupfer-Innenleiter
Klingen schneiden Aluminium- und Kupfer-Koaxialkabel sauber ohne Quetschung und ausgefransten Enden
  • Geschmiedete Konstruktion mit wärmebehandelten und präzisionsgeschliffenen Stahlklingen
  • Warm genietete Konstruktion muss nicht justiert werden und funktioniert stets reibungslos und präzise
  • Kompaktes, leichtes Design passt perfekt in jede Profi-Werkzeugtasche
  • Die Griffe sind kunststoffbeschichtet und bieten maximalen Komfort und Haltekraft.

Technische Daten

Gesamtlänge: 209,6 mm
Schneidleistung: 25mm
Grifffarbe: Blau
Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht
Gewicht: 0,38 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.
NICHT zum Schneiden von Stahl oder ACSR (Aluminium conductor steel-reinforced cable) verwenden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schneidezange
Farbe:
schwarz / blau
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.376 kg
Bruttogewicht:
0,376
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, klein tools kabelschere, kabelschere, Schneidezange, massiv, Werkzeug, Zange, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.