Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Service-Toner-Staubsauger 800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-Service-Toner-Staubsauger 800W
Profi-Service-Toner-Staubsauger 800W
Profi-Service-Toner-Staubsauger 800W
Profi-Service-Toner-Staubsauger 800W
Profi-Service-Toner-Staubsauger 800W
Artikel-Nr.:
     337-19.03.1819
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     H736930PQ
EAN/GTIN:
     7424946922968
Suchbegriffe:
Servicestaubsauger
Tonersauger
Tonerstaubsauger
tonerstaubsauger 800 watt

Tragbarer Toner-Staubsauger mit hoher Saugleistung für optimale Reinigung. Für alle Kopierer und Laserdrucker, ideal für Service-Techniker innerhalb der Firma oder unterwegs.

Der Convac 3000PQ ist ein leicht tragbares und kräftiges Reinigungssystem. Das kompakte und geschlossene Design ermöglicht die Anwendung im allgemeinen Gebrauch. In erster Linie wurde er jedoch entworfen um strengsten technischen Forderungen bei der Wartung von Kopiergeräten und anderen Büroapparaturen zu genügen. Durch das einzigartige Filtersystem hält das Absauggerät Tonerpartikel bis 0,3 Mikrometer in seinem Innern. Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht die Reinigung von empfindlichen, also auch elektronischen Einzelteilen. Die vielen Eigenschaften von Convac 3000PQ erhöhen die Effizienz vom Servicemechaniker und anderen Benutzern. Der Motorraum ist isoliert und dadurch leiser.

  • Starke Polyprophylenumhüllung
  • Komfortabler ergonomischer Handgriff
  • Ablagesystem im Deckel des Tonerstaubsaugers
  • Umhüllung und Zubehör leitend (ESD-sicher)
  • Filtertüte einfach auszutauschen
  • Einzigartiges umweltfreundliches Filtersystem (0,3 Mikrometer)
  • Geeignet für Farbtoner
  • Netzkabel 5m
  • Anschluss für ein ESD-Armband (Armband nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Optional: 10 Filtertüten (19.03.1815), 1 Stück im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Toner-Staubsauger
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Tonerstaubsauger Convac 3000PQ mit Filterbeutel
Höhe:
220 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
465 mm
Gewicht:
5.2 kg
Verpackungshöhe:
290 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
5.254 kg
Bruttogewicht:
5,254
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.11
Weitere Suchbegriffe: tonersauger, secomp tonerstaubsauger, Convac, 3000PQ, Reinigungssystem, Toner, Handgriff, ESD, cleaner, vacuum, Staubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 314,37*
€ 392,99*
Frei Haus
ab € 407,38*
€ 509,06*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,99*
€ 467,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECOMP
19.03.1815
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.