Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Elektrischer Staubsauger und Luftdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Elektrischer Staubsauger und Luftdruckreiniger
DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Elektrischer Staubsauger und Luftdruckreiniger
DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Elektrischer Staubsauger und Luftdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     337-19.03.1817
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.03.1817
EAN/GTIN:
     031275117117
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger

Staubsauger zum Saugen und Luftdruckreinigen.
Der DATAVAC PRO SERIE VACUUM verfügt über einen leistungsstarken 500 Watt Motor. Dadurch kann er mit hoher Effizienz Staub und Schmutz von hochwertigen elektronischen Geräten entfernen. Einsatz als Staubsauger und Luftdruckreiniger.

  • Staubsauger für den Service
  • Bläst saubere, trockene Luft
  • Stabile Metall-Konstruktion
  • Ideal für Service-Techniker innerhalb der Firma oder unterwegs
  • Verschiedene Aufsätze im Lieferumfang
  • Inklusive 5 Staubbeutel

Achtung: Gerät nicht als Tonerstaubsauger geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Staubsauger und Luftdruckreiniger
Farbe:
schwarz
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Paketgewicht:
2.216 kg
Bruttogewicht:
2,216
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.11
Weitere Suchbegriffe: Servicestaubsauger, Tonersauger, Tonerstaubsauger, handsauger, Reiniger, Luft, Air, Luftdruck, cleaner, vacuum, Duster, Luftdruckreiniger, Staubsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 177,99*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 194,13*
€ 3,50*
ab € 156,79*
€ 199,41*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metropolitan Vacuum Cleaner Company
DVP-26RP
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.