Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry WheelMouse M-5450 - Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry WheelMouse M-5450 - Maus
Cherry WheelMouse M-5450 - Maus
Cherry WheelMouse M-5450 - Maus
Artikel-Nr.:
     337-18.97.3244
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     M-5450
EAN/GTIN:
     4025112056994
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Haftmarker
Haftstreifen
Komfortable Plug&Play-Maus, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Dank der angenehmen Größe und der idealen Rundungen liegt die Maus perfekt in der Hand und sieht zudem noch schick aus.
  • Optischer Sensor für exakte Bewegung des Mauszeigers
  • PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
  • Präzise Performance mit 1000 dpi Auflösung
  • Easy scrolling mit dem PowerWheel
  • Elegantes Design, optimal für Rechts- und Linkshänder
  • Problemloses an- und abstecken auch während des Betriebs
Weitere Informationen:
Hersteller:
CHERRY
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Maus
Farbe:
schwarz
Kabellos:
nein
Maus Technologie:
Optisch
Anschlüsse:
PS/2, USB
Gewicht:
0.1 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.152 kg
Bruttogewicht:
0,152
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 7,31*
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 7,98*
€ 4,50*
ab € 6,11*
€ 8,25*
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 8,26*
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.