Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAPACE MP-28 Allzweck 1D-/ 2D-Barcodescanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METAPACE MP-28 Allzweck 1D-/ 2D-Barcodescanner
METAPACE MP-28 Allzweck 1D-/ 2D-Barcodescanner
METAPACE MP-28 Allzweck 1D-/ 2D-Barcodescanner
METAPACE MP-28 Allzweck 1D-/ 2D-Barcodescanner
METAPACE MP-28 Allzweck 1D-/ 2D-Barcodescanner
Artikel-Nr.:
     337-18.40.3245
Hersteller:
     Metapace
Herst.-Nr.:
     META-BKCU-KIT
EAN/GTIN:
     4060533244872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Metapace MP-28 - Der Allzweck 1D-/2D-Barcodescanner für jedermann

Der MP-28 von Metapace ist der Allzweck-Barcodescanner für alle Arbeitsbereiche in Gastronomie und Einzelhandel. Der Area Imager liest zuverlässig und schnell 1D- und 2D-Barcodes von Papier- und Kunststoffetiketten – oder vom Smartphone-Display. Darüber hinaus erfasst er auch digitale Codes von Gutscheinen und Kundenkarten oder Aktionscodes, QR-Codes und Data Matrix. Sehr praktisch: Der MP-28 ist mit einem Hand- und Präsentationsbetrieb ausgestattet.

Der Area Imager MP-28 ist ab Werk startklar – einfach auspacken und losscannen! Seine verschiedenen Schnittstellen und Verbindungskabel sind sehr umfangreich – unter anderem bietet er USB, RS-232, IBM und Tastaturweiche. Durch Auto-Host-Detect erkennt der Barcodescanner beim Anschließen automatisch seinen Host, es sind keine weiteren Einstellungen nötig. Er hält auch einiges aus: Der MP-28 ist beständig gegen mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton und gemäß IP42 gegen das Eindringen von Fremdkörpern bis zu 1 mm und senkrecht fallendes Tropfwasser geschützt. Der MP-28 hat über 90 internationale Tastaturlayouts vorinstalliert. Zudem unterstützt er einfache Remoteverwaltungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Metapace
Produktgruppe:
Barcodescanner
Produkttyp:
1D/2D-Barcodescanner
Farbe:
schwarz / grau
Scanmodul:
Imager
Datenübertragung:
Kabelgebunden
Anschlüsse PC:
USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM), 46XX über RS485
Lesbare Codes:
1D- / 2D-Barcodes
Abmessungen (HxBxT):
16,5 x 6,6 x 9,9 cm
Farbe (Gehäuse):
schwarz / grau
Technische Besonderheiten:
Imager
Höhe:
16.5 cm
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
9.9 cm
Gewicht:
161.6 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.301 kg
Bruttogewicht:
0,301
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.09
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, Scanner, Eingabe, 2D, Data Matrix, 1D, QR-Code, Barcode, Area-Imager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 150,19*
€ 5,95*
ab € 127,22*
€ 160,10*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 154,04*
€ 189,37*
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 191,95*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 204,39*
€ 234,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metapace
META-STND-GS
€ 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.