Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metapace MP28 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8260520
Hersteller:
     Metapace
Herst.-Nr.:
     META-BKCU-KIT
EAN/GTIN:
     4060533244872
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Alles was Sie brauchen ist dabei. Einfach auspacken und loslegen. Ergonomisches Design senkt Beanspruchung auf ein Minimum und schont das Handgelenk. Es gibt einfacher Anschluss via USB.
Metapace MP28 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - 130 mm / Sek. - decodiert - USB 2.0, IBM 46xx, Keyboard-Wedge, RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Grau-schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung
IP42
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
250 mA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
161.6 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB 2.0, IBM 46xx, Keyboard-Wedge, RS-232
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Scangeschwindigkeit
130 mm / Sek.
Wellenlänge der Lichtquelle
624 nm
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Micro QR-Code, Koreaner 2 von 5, Composite, Koreaner 3 von 5, Chinese Sensible Code
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metapace
META-STND-GS
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.