Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Maus MC 2.1 USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY Maus MC 2.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 2.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 2.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 2.1 USB, schwarz
CHERRY Maus MC 2.1 USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-18.02.4015
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-2200-2
EAN/GTIN:
     4025112096433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus

Perfekt in der Hand, performant im Spiel - die richtige RGB-Gaming-Maus für jede Situation

Die CHERRY MC 2.1 liegt perfekt in der Hand. Als Gaming Maus für Rechtshänder fokussiert sie sich auf Ergonomie und Performance. Das extra flexible Kabel, das reduzierte Gewicht und große Gleitpads lassen die PC Maus leicht über die Flächen gleiten. Für ein besonders angenehmes Gefühl sorgen Silikonpads mit dezenter Oberflächenstruktur. Zwei leicht erreichbare, deutlich ausgeformte Daumentasten sind zudem frei programmierbar.

Den präzisen 5000 dpi Pixart Sensor können Sie stufenweise, direkt über den DPI Schalter auf der Maus einstellen. Die jeweilige DPI-Stufe wird als rot leuchtender Farb-Balken angezeigt.

  • Präziser 5000 dpi Pixart Sensor, stufenweise einstellbar über den DPI-Schalter
  • USB 2.0 Full-Speed-Schnittstelle, unterstützt bis zu 1000 Berichtsraten
  • CHERRY-Taste für die schnelle DPI-Umstellung unddirekten Zugriff auf die CHERRY-UTILITY-Software zur
Anpassung der Mauseinstellungen
  • In der Software können individuelle Nutzerprofile frei programmiert werden
  • On-BOARD Memory – die letzten, individuellen Einstellungen (Licht, DPI, Tastenbelegung) werden
direkt auf der Maus gespeichert
  • Zwei frei programmierbare, gut zu erreichende Seitentasten (links)
  • Volles Farbspektrum mit 16,8 Millionen Farben (RGB) und verschiedenen Beleuchtungseffekten
  • Gummiertes, transluzentes Mausrad mit Fühlrippen für perfekten Grip und Tastenfunktion
  • Rechtshandmaus mit reduziertem Gewicht und idealer Ergonomie für unermüdliches Spielen
  • Gutes Handgefühl und sicherer Griff durch seitliche Silikoneinlagen mit dezenter Oberflächenstruktur
  • Extra flexibles Kabel
  • Große Gleitpad
Weitere Informationen:
Hersteller:
CHERRY
Produktgruppe:
Mäuse/Presenter
Produkttyp:
Mäuse
Farbe:
schwarz
Kabellos:
nein
Scrollrad:
ja
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
6
Linkshänder:
ja
Abmessungen (HxBxT):
125 x 65 x 40 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
117 g
Paketgewicht:
0.107 kg
Bruttogewicht:
0,107
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,68*
€ 26,23*
1 Tag
58
€ 7,50*
ab € 19,80*
€ 26,37*
€ 4,99*
ab € 20,96*
€ 27,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,71*
€ 28,66*
Lager 337
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.