Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ROLLERMOUSE™ Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY ROLLERMOUSE™ Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2800 DPI
CHERRY ROLLERMOUSE™ Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2800 DPI
CHERRY ROLLERMOUSE™ Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2800 DPI
Artikel-Nr.:
     337-18.02.2680
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-R0100
EAN/GTIN:
     4025112091964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus

CHERRY ROLLERMOUSE™. Formfaktor: Beidhändig. Bewegungerfassungs Technologie: Optisch, Geräteschnittstelle: USB Typ-A, Bewegung Auflösung: 2800 DPI, Tastentyp: Gedrückte Tasten, Knopfanzahl: 8, Scroll Typ: Rad. Energiequelle: Kabel. Produktfarbe: Schwarz

Die CHERRY ROLLERMOUSE™ ist ein Gemeinschaftsprojekt von CHERRY und den Ergonomie-Experten von Contour Design. Anders als mit einer herkömmlichen Maus, steuern Sie damit den Cursor durch das Schieben und Rollen einer Walze. Geklickt wird entweder durch Druck auf die Walze oder mit den Tasten darunter. Durch die intuitive Bedienung sind nur wenige Stunden Eingewöhnungszeit nötig. Danach werden Sie die CHERRY ROLLERMOUSE™ nicht mehr missen wollen!

Die Vorteile dieses neuartigen Eingabegeräts sind sehr vielfältig. Durch die Platzierung direkt vor der Tastatur müssen Sie nicht mehr umgreifen, wenn Sie vom Schreiben zur Mausbedienung wechseln möchten. Ihre Hände ruhen zu jeder Zeit in einer entspannten Körperhaltung auf der bequem gepolsterten Handballenauflage. Da Sie den rechten Arm nicht mehr soweit abspreizen müssen, um zur Maus zu greifen, verbleiben Ihre Schultern in einer natürlicheren Stellung. Sollten Sie unter RSI (Repetitive Strain Injury, bzw. „Mausarm“) leiden, kann Ihnen die CHERRY ROLLERMOUSE™ eine deutliche Linderung verschaffen.

Auch beim Karpaltunnelsyndrom, einer Sehnenscheidenentzündung, dem Ulnarisrinnensyndrom oder auch einfach nur bei Verspannungen im Arm-, Schulter- und Nacken-Bereich kann Ihnen eine ergonomische Maus-Alternative helfen. Aber auch wenn Sie unter keinem dieser Krankheitsbilder leiden oder präventiv tätig werden wollen: Das Arbeiten mit der CHERRY ROLLERMOUSE™ ist auf jeden Fall äußerst komfortabel, effizient und macht eine Menge Spaß. Auf das Konzept dieser Maus können Sie sich verlassen: Das IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie e. V. bestätigt der Rollermaus mit einem Prüfzertifikat die Ergonomie und Gebrauchstauglichkeit.

Technisch bleiben ebenfalls keine Wünsche offen. Die Bewegungen des Rollstabs werden mit bis zu 2800 dpi optisch abgetastet. Ist Ihnen der Cursor damit zu schnell, können Sie die Auflösung auf bis zu 600 dpi herunterregeln. Doch nicht nur die Geschwindigkeit lässt sich einstellen, sondern auch der Klickwiderstand und sogar das Klickgeräusch der Walze. Zusatztasten für Kopieren, Einfügen und Doppelklick erleichtern die Arbeit spürbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
CHERRY
Produkttyp:
Mäuse
Bruttogewicht:
0,113
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 319,40*
€ 366,35*
Frei Haus
ab € 324,39*
€ 371,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 325,42*
€ 373,62*
€ 4,50*
ab € 345,83*
€ 394,63*
Lager 337
Frei Haus
ab € 360,60*
€ 413,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,17*
€ 491,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,60*
€ 429,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.