Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-18.01.2040 Herst.-Nr.: 18.01.2040 EAN/GTIN: 7611990188635 |
| | |
|
| | |
| Für optische und Laser-Mäuse optimierte Gummi-Matte mit Stoff-Bezug zum Einsatz auf glatten Oberflächen- Gummi-Matte mit Stoff-Bezug
- Zum Einsatz auf glatten Oberflächen
- Ergonomische Oberfläche
- Für optische und Laser-Maus optimiert
- Abmessungen: 250×215×5mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Mausmatten/Handgelenkauflagen | Produkttyp: | Mauspad | Farbe: | schwarz | Material: | Gummi-Matte mit Stoff-Bezug | Höhe: | 5 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 215 mm | Gewicht: | 27.4 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 160 mm | Verpackungstiefe: | 200 mm | Paketgewicht: | 0.035 kg | Bruttogewicht: | 0,035 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 6.02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, Stoff, Mausmatten, Mousepads, Mauspads |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,41* | € 2,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,53* | € 2,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,07* | € 4,89* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,57* | € 7,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,16* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|