Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-18.01.2029 Herst.-Nr.: 18.01.2029 EAN/GTIN: 7611990171910 |
| | |
|
| | |
| Bei der Arbeit mit der Maus ruht das Handgelenk auf der integrierten Handgelenkauflage, dies verringert die Gefahr von Sehnenscheidenentzündungen.- Die Auflage passt sich dem Handgelenk an, unterstützt es wirkungsvoll und ermöglicht so ein entspanntes Arbeiten mit der Maus
- Farbe: transparent-blau
- Abmessungen (BxTxH): 227x250x22mm
- Achtung: Maus ist im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Mausmatten/Handgelenkauflagen | Produkttyp: | Mauspad mit Handgelenkauflage | Farbe: | blau | Ausstattung: | Handgelenkauflage | Material: | Polyurethan | Materialgruppe: | Polyurethan | Höhe: | 22 mm | Breite: | 227 mm | Tiefe: | 250 mm | Gewicht: | 338.1 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 230 mm | Verpackungstiefe: | 280 mm | Paketgewicht: | 0.4 kg | Bruttogewicht: | 0,4 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 6.02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, Mausmatten, Mousepads, Mauspads, Handgelenkauflage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 15,81* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,14* | € 19,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,89* | € 26,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,79* | € 35,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|