Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini-PC-Halter, abschliessbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mini-PC-Halter, abschliessbar, silber
ROLINE Mini-PC-Halter, abschliessbar, silber
ROLINE Mini-PC-Halter, abschliessbar, silber
ROLINE Mini-PC-Halter, abschliessbar, silber
Artikel-Nr.:
     337-17.03.1145
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1145
EAN/GTIN:
     7611990114979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Platzsparender Mini-PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

  • Für Mini-PC
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
  • Höhe und Breite der Befestigung einstellbar
  • Höhe : 200 ~ 358 mm
  • Breite : 50 ~ 100 mm
  • Tiefe : 125 ~ 360 mm
  • Abschliessbar, mit Schlüssel
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halterung
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
keine
Befestigung:
Untertischplatte
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
2177.5 g
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
2.3 kg
Bruttogewicht:
2,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.14
Weitere Suchbegriffe: cpu halter roline, cpu halter, Computer, Tischhalterung, CPU-Halter, Computerhalter, Sockel, Untertischmontage, PCHalter, PCständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 63,84*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,29*
€ 69,39*
€ 3,50*
ab € 56,85*
€ 74,89*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1156
ab € 38,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.