Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkkarte
>
RJ-45 / Cardbus Card
>
Artikel
ROLINE Slim/Mini-PC-Halter, abschliessbar, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-17.03.1156
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
17.03.1156
EAN/GTIN:
7611990138050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Platzsparender Slim/Mini-PC Halter, schafft mehr Platz auf und unter Ihrem Arbeitstisch
Für Slim/Mini-PCs
Stabile Stahlkonstruktion
Zur Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Höhe und Breite der Befestigung einstellbar
Abschliessbar, mit Schlüssel
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halterung
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
keine
Befestigung:
Untertischplatte
Materialgruppe:
Metall
Höhe:
358 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
2248.3 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
2.45 kg
Bruttogewicht:
2,45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
PC-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Karte PCMCIA
,
PCMCIA
,
PCMCIA Adapter
,
PCMCIA-Karten
,
RJ-45 / Cardbus
,
RJ-45 / Cardbus Card
,
RJ-45 / Cardbus Karte
,
RJ-45 / PCMCIA Card
,
RJ-45 / PCMCIA Karte
,
pc-halterungen
,
karte pcmcia
,
CPU-Halter
,
Computer
,
Computerhalter
,
Sockel
,
Tischhalterung
,
PCHalter
,
PCständer
,
Untertischmontage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 54,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Mini-PC-Halter, abschliessbar, silber
ROLINE
17.03.1145
€ 62,955*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.