Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.03.1123
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1123
EAN/GTIN:
     7611990149766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Der LCD-Monitorarm Standard kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden

  • Die Justierung kann mit wenigen Handgriffen erfolgen
  • Für die Wandmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit 2 verschiedenen Feststellplatten VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
silberfarben
Maximale Tragkraft:
6 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
340 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Kabelführung im Arm
Gewicht:
2434.5 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
2.786 kg
Bruttogewicht:
2,786
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.11
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, Gelenkarm, Monitorhalterungen, LA-12, LCDbefestigung, Monitorhalter, LCDhalterung, LCDarm, LCDArme, Träger, monitor, LCD, TFThalterung, LCD Monitorarm, Displayhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 10,00*
ab € 43,94*
€ 46,17*
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 48,24*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,18*
€ 51,58*
5 Tage
179
€ 1,00*
ab € 51,14*
€ 53,59*
€ 3,50*
ab € 55,03*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.