Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Arm Gasfeder, Wandmontage, bis 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LCD-Arm Gasfeder, Wandmontage, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm Gasfeder, Wandmontage, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm Gasfeder, Wandmontage, bis 8 kg
ROLINE LCD-Arm Gasfeder, Wandmontage, bis 8 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.03.1122
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1122
EAN/GTIN:
     7611990149759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Der LCD-Monitorarm mit Gasfeder bietet die Möglichkeit, den Monitor sehr leicht in die optimale Position zu bringen.

  • Viele Drehpunkte erlauben es, den besten Blickwinkel für den Betrachter einzustellen
  • Das Gewicht des Monitors ist einstellbar
  • Für die Wandmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Belastbarkeit: 3 - 8 kg
  • Kabelführung im Arm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Schrauben, Abdeckung, Werkzeug, Anleitung, Befestigung, D...
Tragkraft:
8 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
440 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Kabelführung im Arm, Gewichtseinstellung
Gewicht:
3524.6 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
4.019 kg
Bruttogewicht:
4,019
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 64,71*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,75*
€ 70,33*
€ 3,50*
ab € 60,43*
€ 79,94*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.