Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON C13T05G64010, Multipack, 405, Tinte schwarz, cyan, magenta, yellow, für EPSON WorkForce WF-3820, WF-4820, WF-7830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPSON C13T05G64010, Multipack, 405, Tinte schwarz, cyan, magenta, yellow, für EPSON WorkForce WF-3820, WF-4820, WF-7830
EPSON C13T05G64010, Multipack, 405, Tinte schwarz, cyan, magenta, yellow, für EPSON WorkForce WF-3820, WF-4820, WF-7830
EPSON C13T05G64010, Multipack, 405, Tinte schwarz, cyan, magenta, yellow, für EPSON WorkForce WF-3820, WF-4820, WF-7830
Artikel-Nr.:
     337-16.11.4334
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05G64010
EAN/GTIN:
     8715946673004
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- und wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Zudem trocknet die Tinte schnell und ist damit ideal geeignet für das doppelseitige Drucken.

Weitere Informationen:
Hersteller:
EPSON
Produktgruppe:
Tintenpatronen
Produkttyp:
Multipack
Druckfarbe:
schwarz
Herst.-ID:
405
Original Tinte:
ja
Füllmenge (ml):
1 x 7,6 ml, 3 x 5,4ml
Seitenleistung (5% Deckungsgrad):
350/300
Druckermodelle:
EPSON WorkForce WF-3820DWF / WF-3825DWF / WF-4820DWF / WF...
Druckermodelle (weitere):
WF-7835DTWF / WF-7840DTWF
Refill-/Rebuilt:
nein
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.152 kg
Bruttogewicht:
0,152
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.07

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-3800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3820 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3825 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3830 DWTF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4820 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4825 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4830 DTWf; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7800 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7835 DTWf; Workforce Pro WorkForce Pro WF-7840 DTWf; Workforce WorkForce EC-C 7000; Workforce WorkForce WF-7310 DTW; Workforce WorkForce WF-7830 DTWf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.