Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-16.01.6213 Herst.-Nr.: 21239 EAN/GTIN: 4250078160854 |
| | |
|
| | |
| Externes Gehäuse für 2,5" SATA HDD/SSD mit USB 3.0 Anschluss und Silikon-Schutzhülle Die Begegnung von Stil und TechnikDer Stil: Oberfläche im Karbonlook, geschützt durch einen schlanken Silikonrahmen. Die Technik: USB 3.0 mit UASP Unterstützung für die superschnelle Datenübertragung von und zur 2,5" SATAFestplatte im schicken Gehäuse.
Externes Gehäuse für 2,5" Festplatten inklusive Silikon-Schutzhülle USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s mit UASP Unterstützung Werkzeugloser Festplatteneinbau LED für Strom und Festplattenzugriff
Zeig mir deine Karos Die edle Carbonoptik macht richtig was her, so wird der Datenfang zum Blickfang. Durch die unaufdringliche Optik integriert sich das Gehäuse perfekt in ihren Workspace. Silikon-SchutzringDer schlanke Silikonrahmen sorgt zum einen für eine stabile Standfestigkeit zum anderen dämpft er Sturzschäden ab und schützt somit die Festplatte zusätzlich.
Super schnell Mithilfe der SATA III, USB 3.0 und UASP Unterstützung werden die Daten schneller von A nach B übertragen, als je zuvor. Der USB 3.0 Anschluss kann mit schnellen 5 Gbit/s aufwarten und durch UASP werden noch einige Geschwindigkeitspunkte mehr gut gemacht. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ICY BOX | Produktgruppe: | Laufwerksgehäuse | Produkttyp: | 2.5 HDD-Gehäuse | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1x IB-223U3a-B/Wh, 1x USB Kabel, 1x Handbuch, 1x Silikonh... | Anzahl Laufwerke: | 1 | Bauform Laufwerke: | 2.5 | Anschlüsse Laufwerke: | SATA I/II/III | Externe Anschlüsse: | USB 3.0 mit UASP Unterstützung bis zu 5 Gbit/s | Abmessungen (HxBxT): | 135x85x16 mm | Einbautiefe: | bis 9,5mm | Material (Gehäuse): | ABS | Anzahl Lüfter: | 0 | Stromversorgung: | Stromversorgung über USB | Betriebssysteme: | Windows und Mac | Höhe: | 135 mm | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 16 mm | Verpackungshöhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 110 mm | Verpackungstiefe: | 230 mm | Paketgewicht: | 0.186 kg | Bruttogewicht: | 0,186 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Kunststoffgehäuse, Silikonhüllen, externe festplattengehäuse sata, wechselrahmen (it), festplattengehäuse raidsonic, 5, 2, SSD, extern, USB3, Gehäuse, SATA, IB-223U3a-B, ICYBOX, Raidsonic, 2.5"", HDD, 2.5-zoll, HDDGehäuse |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,38* | € 10,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,39* | € 10,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,47* | € 11,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 10,64* | € 11,24* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,54* | € 12,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|