| |
|
| Artikel-Nr.: C2671-20314 Herst.-Nr.: 20314 EAN/GTIN: 4250078188247 |
| | |
|
| | |
| Externes Gehäuse für 2,5" SATA Festplatten mit USB 3.0 Anschluss. Aluminiumgehäuse + Silikon Schutzhülle. Unterstützt UASP und SATA III 6 Gbit/s Festplatten. USB 3.0 Host bis zu 5 Gbit/s. Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität ohne Limit. Weitere Informationen: | | Datenübertragung: | bis zu 5 Gbit/s | Schnittstelle: | 1x USB 3.0 | Festplattenaufnahme: | 1x 2,5 Zoll | Festplattenhöhe: | bis zu 9,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Silikonhüllen, externe gehäuse (festplatte) 2,5" sata, icy box festplattenwechselrahmen, hdd wechselrahmen, IB-254U3, ICY BOX, HDD, SSD, externes Gehäuse, Case, Schutzhülle |
| | |
| |