| |
|
| Artikel-Nr.: C2671-21239 Herst.-Nr.: 21239 EAN/GTIN: 4250078160854 |
| | |
|
| | |
| Externes Gehäuse für 2,5" Festplatten inklusive Silikon-Schutzhülle. USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s mit UASP Unterstützung. Neuer Chipsatz unterstützt SATA III. Werkzeugloser Festplatteneinbau. Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität unbeschränkt. Windows & Mac kompatibel. Weitere Informationen: | | Festplattenanschluss: | 1x 2,5" SATA I/II/III | Datenübertragungsgeschwindigkeit: | bis zu 5 Gbit/s | Festplattenhöhe: | bis zu 9,5 mm | Ext. Datenschnittstelle: | 1x USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Kunststoffgehäuse, Silikonhüllen, externe festplattengehäuse sata, wechselrahmen (it), festplattengehäuse raidsonic, IB-223U3a, ICY BOX, externes Gehäuse, 2, 5" Festplatte, USB 3.0 |
| | |
| |