Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO SLP-720RT USB + Ethernet Labeldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEIKO SLP-720RT USB + Ethernet Labeldrucker
SEIKO SLP-720RT USB + Ethernet Labeldrucker
SEIKO SLP-720RT USB + Ethernet Labeldrucker
SEIKO SLP-720RT USB + Ethernet Labeldrucker
SEIKO SLP-720RT USB + Ethernet Labeldrucker
Artikel-Nr.:
     337-15.08.5032
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP720RT-EK2F11-05
EAN/GTIN:
     4950096652460
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Leistungsstarke Lösung für den Druck von trägerbandlosen Etiketten

Unsere neue SLP720RT -Etiketten- und Belegdruckerserie bietet alle wesentlichen Funktionen, die Benutzer im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Büro und in vielen anderen Bereichen benötigen.

Er unterstützt trägerbandfreie Etikettenbreiten von 40 und 58 mm, Standard-Etiketten von 31 bis 58 mm Breite und Standard-Bonpapierbreiten von 40 und 58 mm.
Er verfügt über eine automatische Schneidevorrichtung, die Teil- und Vollschnitte ermöglicht, sowie über Papierende- und Etikettenentnahmesensoren.

Die kompakte und schlanke Form, die nicht breiter ist als ein To-Go-Kaffeebecher, ist so konzipiert, dass sie auch an engen Stellen Platz findet.

  • Kompatibel mit: Restick Liner-free Label, Bonpapier, Etiketten mit Liner
  • Außendurchmesser der Papierrolle: 102mm (max)
  • Druckgeschwindigkeit: 200mm/s (max)
  • Kompakt: (W) 90mm × (D)200mm × (H)141mm
  • Cutter-Sperre: Automatische Wiederherstellung
  • Papiersparend: Oberer Rand (min. 4mm) & Reduzierung des Zeilenabstands für effizientes Drucklayout
  • Sensor für Etikettenentnahme: Wartet mit dem nächsten Druckauftrag bis das Etikett entnommen wurde, verhindert somit das Aneinanderkleben von Etiketten
  • Kompatible Befehle und SDK mit RP(POS)/MP(Mobile)-Serie
  • Etiketteneditor verfügbar (für Windows, iOS/iPadOS, Android)
  • Software für PDF-Druck aus Webanwendungen verfügbar (für iOS/iPadOS, Android)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Beschriftungsgeräte
Produkttyp:
Labeldrucker
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
SLP720RT
Max. Auflösung (nom.):
203 dpi
Bandbreite:
102mm max
Barcode:
ja
Schnittstellen:
USB
Netzadapter:
inklusive
Höhe:
141 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.002 kg
Bruttogewicht:
0,002
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker seiko, beschriftungs gerät, Printer, SEIKO, Drucker, Etikettierung, Etikette, Smart, Label, SLP650, Labelprinters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 186,92*
€ 227,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 191,63*
€ 233,82*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 208,13*
€ 253,58*
€ 3,50*
ab € 208,52*
€ 254,42*
Frei Haus
ab € 210,92*
€ 255,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22910334
ab € 4,70*
Zubehör
Seiko
CB-CE05-20A
ab € 6,02*
Zubehör
Seiko
MS11732270X2HRHT
ab € 8,57*
Zubehör
Seiko
MS2141602GO-12
ab € 10,31*
Zubehör
Seiko
MS2141702GOPLUSD-12
ab € 8,82*
Zubehör
Seiko
MS214170PLUSD-12
ab € 9,18*
Zubehör
Seiko
MS214170PLUSDB-12
ab € 10,54*
Zubehör
Seiko
MS214170PLUSDC-12
ab € 10,55*
Zubehör
Seiko
MS214170PLUSDP-12
ab € 10,57*
Zubehör
Seiko
MS214170X2-12
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.