Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBATIM microSDHC Card 128GB Class 10 Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VERBATIM microSDHC Card 128GB Class 10 Retail
VERBATIM microSDHC Card 128GB Class 10 Retail
Artikel-Nr.:
     337-15.08.2503
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44085
EAN/GTIN:
     0023942440857
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Speicherkarte speziell für Smartphones entwickelt

Als kleinstes derzeit erhältliches Format für Speicherkarten wurde die microSDHC/SDXC Speicherkarte speziell für Smartphones entwickelt. Die Speicherkarte microSDHC benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Smartphones. Durch das kleine Format von 11 x 15 Millimeter zählt die microSDHC Speicherkarte zum kleinsten, physikalischen, externen Speichermedium. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden.

Die Liste der kompatiblen Geräte wird täglich länger. Verbatim microSDHC Speicherkarten sind mit allen Geräten kompatibel, die über einen microSDHC-Steckplatz oder einen SDHC/SDXC-Slot verfügen. Beim SDHC-Slot allerdings nur dann, wenn ein SDHC-Adapter verwendet wird und durch dieser eine Standard SDHC Karte simuliert wird.

Alle microSDHC Karten enthalten neueste Copyright-Management-Technologien zur legalen Übertragung digitaler Inhalte, ob Fotos, Filme, Musik etc.über Computernetzwerke für die private Nutzung.

  • Kapazität: 128 GB

  • Lesegeschwindigkeit: bis zu 90MB/Sec
  • Minimale Schreibgeschwindigkeit: 10MB/Sec
Weitere Informationen:
Hersteller:
VERBATIM
Produktgruppe:
Flash Speicher
Produkttyp:
microSDHC Card, Class 10
Lieferumfang:
microSDHC Card 128GB Class 10 mit Adapter
Speicher-Kapazität:
128 GB
Kapazität:
128 GB
Lesegeschwindigkeit:
bis zu 90MB/SEC
Schreibgeschwindigkeit:
max bis zu 10MB/SEC
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.011 kg
Bruttogewicht:
0,011
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, MicroSDcardmemory, MicroSecureDigitalCard, T-Flash, TransFlash, TFlash, TF-card, TFcard, flashspeicherkarte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 11,49*
1
€ 6,78*
ab € 9,07*
€ 12,02*
1
€ 5,95*
ab € 9,23*
€ 12,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 12,51*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
44082
€ 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.