Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Premium 16 GB MicroSDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Premium 16 GB MicroSDHC Klasse 10
Verbatim Premium 16 GB MicroSDHC Klasse 10
Verbatim Premium 16 GB MicroSDHC Klasse 10
Verbatim Premium 16 GB MicroSDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18166417
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44082
EAN/GTIN:
     0023942440826
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Als kleinstes derzeit erhältliches Format für Speicherkarten wurde die microSDHC Speicherkarte speziell für Smartphones entwickelt. Die Speicherkarte microSDHC benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Smartphones. Durch das kleine Format von 11 x 15 Millimeter zählt die microSDHC Speicherkarte zum kleinsten, physikalischen, externen Speichermedium. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden.

Die Liste der kompatiblen Geräte wird täglich länger. Verbatim microSDHC Speicherkarten sind mit allen Geräten kompatibel, die über einen microSDHC-Steckplatz oder einen SDHC-Slot verfügen. Beim SDHC-Slot allerdings nur dann, wenn ein SDHC-Adapter verwendet wird und durch dieser eine Standard SDHC Karte simuliert wird.

Alle microSDHC Karten enthalten neueste Copyright-Management-Technologien zur legalen Übertragung digitaler Inhalte, ob Fotos, Filme, Musik etc.über Computernetzwerke für die private Nutzung.

microSDHC Speicherkarten - klein aber oho!
MicroSDHC Speicherkarten werden natürlich auch, wie bei der SDHC Karte, durch Geschwindigkeitsklassen unterschieden.
Diese Klassen werden mit Class 4, Class 6 und Class 10 gekennzeichnet und geben Auskunft über die Lesegeschwindigkeit und Schreibgeschwindigkeit der microSDHC Speicherkarte. Eine Class 10 Speicherkarte verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 80 MBit pro Sekunde und ist mit diesem Wert das perfekte Speichermedium zum beispielsweise Aufnehmen von Videos mit extrem hohen Auslösungen ( High Definition ).

SD High Capacity (SDHC) ist eine neue SD-Speicherkarte mit dem Standard SDA 2.0 und mehr als 2GB Speicherplatz. Neben der großen Speicherkapazität bietet sie zudem eine hohe Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Bei der SDHC-Spezifikation werden verschiedene Leistungsklassen unterschieden, die die Geschwindigkeit angeben. Die Class-10-Spezifikation gibt eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von mindestens 10 MB/s an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
44085
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.