Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGITECH Z-313 Multimedia-Lautsprechersystem für den PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGITECH Z-313 Multimedia-Lautsprechersystem für den PC
LOGITECH Z-313 Multimedia-Lautsprechersystem für den PC
LOGITECH Z-313 Multimedia-Lautsprechersystem für den PC
Artikel-Nr.:
     337-15.08.0846
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000413
EAN/GTIN:
     5099206022898
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher

Mit diesem Lautsprechersystem können Sie sich dank praktischem Steuergerät und vollem, ausgewogenem Klang zurücklehnen und von der Musik treiben lassen.

Logitech Z313 - 2.1-Kanal Multimedia-Lautsprechersystem für den PC - 25 Watt (Gesamt)

Praktisches Steuergerät
Mit dem kabelgebundenen Steuergerät können Sie leicht die Lautsprecher ein- und ausschalten sowie die Lautstärke anpassen.

25 Watt (effektiv)
Mit dieser Leistung wird jeder Raum mit einem vollen, ausgewogenen Klang erfüllt. Woher weiß ich, wie viel Watt ich benötige?

Compact subwoofer
Der kompakte Hochleistungs-Subwoofer passt überall hin und erzeugt einen kräftigeren Bass, wenn Sie den Sound noch intensiver hören möchten. Wissen Sie, was „Watt“ bedeutet? Informieren Sie sich über die Terminologie zu Audiogeräten, um die richtige Wahl zu treffen.

Einfaches Einrichten
Schließen Sie die Lautsprecher einfach an den Subwoofer an und verbinden Sie den Subwoofer mit Ihrem Computer. Das ist alles.

Kopfhörerbuchse
Sie können ungestört Ihre Lieblingslieder hören, spielen oder Filme schauen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
LOGITECH
Produktgruppe:
Lautsprecher
Produkttyp:
Multimedia-Lautsprechersystem für den PC
Farbe:
schwarz
Anzahl der Lautsprecher:
2
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
2.748 kg
Bruttogewicht:
2,748
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.29
Weitere Suchbegriffe: Subwoofer, pc lautsprecher 2.1 logitech, notebook lautsprecher logitech, notebook lautsprecher, Aktivboxen, 2.1-Kanal Multimedia-Lautsprechersystem für den PC, 25 Watt (Gesamt), Lautsprecher, Logitech Z313
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 5,00*
ab € 31,57*
€ 39,35*
2 Tage
65
€ 4,79*
ab € 31,81*
€ 39,70*
2 Tage
218
€ 7,50*
ab € 32,38*
€ 40,10*
€ 6,78*
ab € 32,10*
€ 40,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,88*
Zubehör
C2G
80117
ab € 3,75*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.