Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     337-14.02.5052
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5052
EAN/GTIN:
     7630049617742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub

4-Port USB 3.2 Gen 1 Slim Hub aus dunkelgrauem Aluminium mit USB Typ C Anschlusskabel - zum Verbinden von bis zu vier Peripherie- oder Speichergeräten an ein Tablet (z.B. Apple iPad Pro), Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mittels USB Typ C.

  • 4-Port USB 3.2 Gen 1 Typ A Hub mit Datenraten von bis zu 5GBit/s
  • Geeignet für Tablets, Macs/MacBooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mittels USB Typ C
  • Passend für Peripherie wie beispielsweise Tastatur, Maus und Drucker oder für Massenspeichergeräte wie USB Sticks und externe Festplatten
  • Slim Hub mit extrem kleinem und schmalem Gehäuse
  • Dunkelgraues Aluminiumgehäuse
  • Spannungsversorgung über USB Typ C

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
grau
Länge:
0.1 m
Lieferumfang:
Hub
Anschlüsse PC:
1x USB Typ C
Anschlüsse Geräte:
4x USB Typ A
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
4
Anwendungsbereich:
extern
Material (Gehäuse):
Aluminium
Abmessungen (HxBxT):
7 x 105 x 18 mm
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
7 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
18 mm
Gewicht:
26 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
21.1
Aktuelle Katalogseite:
3.26
Weitere Suchbegriffe: USB, Hub, USBhub, Typ C, USB3.1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 12,95*
5 Tage
389
€ 1,00*
ab € 17,84*
€ 24,68*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.