Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, ES-Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, ES-Layout
ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, ES-Layout
ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, ES-Layout
ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, ES-Layout
ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, ES-Layout
ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, ES-Layout
ATEN CL1000M KVM-Konsole, 43cm LCD, VGA, PS/2, ES-Layout
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7483
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000M SP
EAN/GTIN:
     4710469344626
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Das CL1000 ist eine LCD-KVM-Konsole, die als Front-End-Schnittstelle für alle Standard-KVM-Switches konzipiert ist. Das CL1000 besitzt einen eingebauten 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem Slideaway™-Gehäuse montiert.

Anwender, die bereits mit einem Switch arbeiten, profitieren von der Platzersparnis und Effizienz der CL1000 LCD-KVM-Konsole, ohne weitere, unnötige Ausgaben für einen KVM-Switch tätigen zu müssen.
  • Tastaturlayout Spanisch
  • Integrierte KVM-Konsole mit 17-Zoll-LCD-Bildschirm in Slideaway™-Ausführung
  • LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
  • Das Slideaway™-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
  • Kompatibel zu den meisten PS/2-KVM-Switches
  • Eingebaute Stromversorgung
  • Tiefe einstellbar auf Tiefe des Schrankes
  • Hohe Grafikauflösung: bis 1280 x 1024 bei 75Hz
  • Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B

DDC-Emulation - die VGA-Einstellungen der einzelnen Computer werden automatisch ubernommen, um eine optimale Ausgabe am LCD-Bildschirm zu erhalten

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM Konsole
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CL1000M mit Standard Rack Montageset, 1x 2L-5202UP Kun...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
480 x 530 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
17" (43 cm)
Tastatur-Layout:
ES
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
4.4 mm
Breite:
53.83 mm
Tiefe:
48 mm
Gewicht:
12.02 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tastaturschublade, Konsole, 19 Zoll, 17Zoll, 19Zoll, Consol, LCD, ATEN, Rackmount, monitorswitch, KVM, 19"-KVMKonsole, 19"-Zubehör, 17"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 384,00*
€ 444,71*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 472,47*
€ 541,91*
Frei Haus
ab € 509,94*
€ 581,63*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.