Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KG0032 Omnibus Gateway 32 KVM IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KG0032 Omnibus Gateway 32 KVM IP
ATEN KG0032 Omnibus Gateway 32 KVM IP
ATEN KG0032 Omnibus Gateway 32 KVM IP
ATEN KG0032 Omnibus Gateway 32 KVM IP
ATEN KG0032 Omnibus Gateway 32 KVM IP
ATEN KG0032 Omnibus Gateway 32 KVM IP
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7433
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KG0032
EAN/GTIN:
     4710469346118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

OmniBus-Gateway mit 32 KVM-over-IP-Anschlüssen

Dieses vollständig digitale KVM-over-IP-OmniBus-Gateway fördert die digitale Transformation in Bereichen wie Serverräumen und Rechenzentren. Außerdem bietet es eine zuverlässige Möglichkeit, den IT-Fernzugriff über eine Out-of-Band-Verbindung (OOBM) zu verwalten, insbesondere wenn die In-Band-Konnektivität beeinträchtigt ist. Für geografisch verteilte Unternehmen ist dies ein Segen, da es der IT-Abteilung ermöglicht, Dienste schnell wiederherzustellen und Ausfallzeiten zu minimieren.

  • Teilt gleichzeitig 32 unabhängige Verbindungen zu den angeschlossenen Servern
  • Der intuitive WinClient AP unterstützt eine Array View und eine Control View – ermöglicht es dem Benutzer, alle Server zu überwachen und einen bestimmten Server gleichzeitig zu steuern
  • Panel-Array-Modus™ Live+ – Echtzeit-Überwachung von live gestreamten Video-Feeds von allen Anschlüssen in einem konfigurierbaren Multiscreen-Layout
  • Hochgradige Sicherheit – unterstützt TLS 1.3 und ein eingebettetes FIPS 140-2-zertifiziertes OpenSSL-Verschlüsselungsmodul (Zertifikat #4282)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Tastatur/Video/Maus (KVM) Switches
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KG0032 32-Port KVM über IP OmniBus-Gateway, 1x Fußleis...
Max. Distanz:
100 m
Anzahl PCs:
32
Zugriffssicherheit Konsole:
unterstützt TLS 1.3 und ein eingebettetes FIPS 140-2-zert...
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Netzteil benötigt:
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
4.4 cm
Breite:
37.9 cm
Tiefe:
43.36 cm
Gewicht:
6.53 kg
Verpackungshöhe:
128 mm
Verpackungsbreite:
505 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Paketgewicht:
7.13 kg
Bruttogewicht:
7,13
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch 32 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, ATEN, KVMUmschalter, kvmswitchbox, OmniBus-Gateway, monitorswitch, Echtzeit-Überwachung, maustastaturswitch, brandnew, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitch, automatisch, KVM-over-IP, brandneu, Switcher, neuheiten, kvmswitcher, KG0032, KVMSwitches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.358,71*
€ 5.605,96*
Lager 337
Frei Haus
ab € 5.655,98*
€ 5.921,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.921,59*
€ 7.046,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.873,51*
€ 6.989,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.738,43*
€ 6.828,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.675,60*
€ 6.753,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.655,98*
€ 6.730,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KG1900T-AX
ab € 219,24*
Zubehör
Aten
KG6900T-AX
ab € 362,52*
Zubehör
Aten
KG8900T-AX
ab € 329,20*
Zubehör
Aten
KG9900T-AX
ab € 328,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.