Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KG8900T Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KG8900T Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Violett
ATEN KG8900T Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118723029
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KG8900T-AX
EAN/GTIN:
     4710469346477
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
25.8 mm
Gewicht
270 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Gehäusematerial
Aluminium
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.745 W
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.