Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE840 USB True 4K HDMI KVM Extender, HDBaseT 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE840 USB True 4K HDMI KVM Extender, HDBaseT 3.0
ATEN CE840 USB True 4K HDMI KVM Extender, HDBaseT 3.0
ATEN CE840 USB True 4K HDMI KVM Extender, HDBaseT 3.0
ATEN CE840 USB True 4K HDMI KVM Extender, HDBaseT 3.0
ATEN CE840 USB True 4K HDMI KVM Extender, HDBaseT 3.0
ATEN CE840 USB True 4K HDMI KVM Extender, HDBaseT 3.0
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7431
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE840
EAN/GTIN:
     4710469348792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender
kvm extender

USB True 4K HDMI HDBaseT 3.0 KVM Extender (4K@100m)

Der CE840 USB True 4K HDMI HDBaseT 3.0 KVM Extender nutzt die neueste HDBaseT 3.0 Technologie und besteht aus einer lokalen Einheit und einer Remote-Einheit, die eine unkomprimierte True 4K HDMI-, Audio-, RS232-, Ethernet- und USB-Signalübertragung über 100 m über ein einziges Cat 6A-Kabel (ATEN 2L-2920 Cat 6A-Kabel empfohlen) oder mehr ermöglicht. Die Installation ist einfach, übersichtlich und kosteneffizient, ohne Kompromisse bei der hochwertigen Verteilung von AV-Inhalten. Der CE840 ermöglicht einen dualen Konsolenbetrieb über die beiden USB-Ports für den Anschluss von USB-Tastatur und -Maus und die Drucktasten zum Umschalten der USB-Steuerkonsole zwischen dem entfernten und dem lokalen Ende. LEDs auf der Vorderseite zeigen an, welcher USB-Steuerungsmodus gerade aktiv ist. Darüber hinaus verfügt jedes Gerät über einen HDMI-Ausgang für die lokale Steuerung und zwei USB 2.0-Ports für den Anschluss von USB-Peripheriegeräten. Auf diese Weise können die Bediener Daten erfassen und die Geräte an einem Ort verwalten, auch aus der Ferne.

  • HDBaseT 3.0 - unterstützt die Übertragung von True 4K HDMI-, Audio-, RS232-, Ethernet- und USB-Signalen über eine große Entfernung über ein einziges Cat 6A-Kabel (ATEN 2L-2920 Cat 6A-Kabel empfohlen) oder höher ohne Komprimierung und ohne Latenz
  • Überragende Videoqualität – unterstützt HDR10+ und Videoauflösungen bis zu True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 und 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) über 100 m
  • Duale Konsolenbedienung – Steuerung des Systems über die USB-Tastatur, Maus und HDMI-Monitor-Konsolen, die sowohl auf der lokalen als auch auf der Remote-Seite installiert sind
  • Flexible 4 x USB 2.0-Erweiterung – jede der Remote-Einheit und der lokalen Einheit enthält 2 Ports für USB-Tastatur und Maus-Anschluss und 2 Ports für andere USB-Peripheriegeräte-Anschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, HDMI
Farbe:
schwarz
Länge:
100 m
Lieferumfang:
1x CE840 USB True 4K HDMI HDBaseT 3.0 KVM Extender (lokal...
Schnittstelle:
HDMI
Audio:
Stereo Audio
Max. Distanz:
100 m
Max. Auflösung (nominell):
True 4K HDMI
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
28.8 mm
Breite:
178.2 mm
Tiefe:
156 mm
Gewicht:
820 g
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
4.033 kg
Bruttogewicht:
4,033
Weitere Suchbegriffe: USB 2.0, USB, ATEN, Extender, KVMVerlängerung, HDMI Extender, HDR10+, KVM, KVMExtender, 4K, brandnew, Over IP, Verlängerung, HDBaseT, KVM-Verlängerung, keyboardvideomouseextender, brandneu, neuheiten, KVMVerlängerungen, HDMI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 900,61*
€ 1.001,08*
Lager 337
Frei Haus
ab € 903,06*
€ 1.003,58*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.000,03*
€ 1.112,91*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,58*
€ 1.194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,96*
€ 1.192,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,68*
€ 1.145,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,96*
€ 1.119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,06*
€ 1.074,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.