Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KX9970T 5K DisplayPprt KVM over IP Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KX9970T 5K DisplayPprt KVM over IP Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPprt KVM over IP Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPprt KVM over IP Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPprt KVM over IP Sender
ATEN KX9970T 5K DisplayPprt KVM over IP Sender
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7316
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KX9970T
EAN/GTIN:
     4710469341175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch

Native DP-Signalverarbeitung mit Farbtiefen von 12 Bit und Unterstützung von HDR10

Der KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender ist ein leistungsstarker IP-basierter Einzelbildschirmsender, der die Tastatur-, Video-, Maus- und USB-Signale an den Empfänger übertragen kann, um separaten Konsolenzugriff sowohl vom Sender- als auch vom Empfängerstandort zu bieten. Das Setup ermöglicht einen erweiterten Zugriff auf Computersysteme über eine USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DisplayPort-Monitor) über das Intranet, sodass Benutzer die Computer in sicheren und temperaturkontrollierten Umgebungen aufstellen können, die vom Benutzerarbeitsplatz isoliert sein können.

Als IP-basierter Matrixextender kann der KX9970T in flexiblen Konfigurationen installiert werden, darunter Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Mehrpunkt, Mehrpunkt-zu-Punkt und Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt. In Kombination mit dem KVM over IP-Matrix-Manager (CCKM) kann er in ein KVM over IP-Matrix-System (Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt) integriert werden, um flexiblere Anwendungen in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu ermöglichen.

  • Verlustfreie Videokompression bis 5120 x 2880 einschließlich UHD oder DCI mit null Latenz.
  • Native DP-Signalverarbeitung mit Farbtiefen von 24, 30 und 36 Bit
  • Unterstützt HDR10, Adobe RGB
  • Unterstützt isochrone USB-Übertragung zur Nutzung von USB-Kamera und USB-Lautsprecher zwischen Sender und Empfänger
  • ATEN Matrix Link – Ermöglicht Benutzern, Sender und Empfänger für Echtzeit-Port-und-Profil-Switching auf einem iPad sofort zu verbinden
  • Boundless Switching – Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über die Bildschirmgrenzen, um zwischen verschiedenen Empfängern (Rx) zu wechseln
  • „Push“ und „Pull“ – Teilen Sie Inhalte mit nur einem Klick sofort auf/von einer einzelnen Rx- oder Videowand
  • Videowände – Erstellen Sie mehrere Videowände mit bis zu 12 x 12 (max. 144 Bildschirmen) in jedem Layout
  • Erweiterte Zeitplanung – Verbessert die Effizienz und spart Kosten, da die Verbindungen zeit- und datumsabhängig eingestellt werden können
  • Virtueller Sender – Streamt unabhängig voneinander Video-, Audio-, USB- und serielle Quellen von verschiedenen Tx

Durch Integration der CCKM mit dem KX9970T können IT-Administratoren von erweiterten Funktionen profitieren, wie z. B. der automatischen Erkennung aller KX9970T-Geräte im gleichen Subnetz zur schnellen Installation oder Konfiguration, der Authentifizierung und Autorisierung per Benutzername/Passwort und der Möglichkeit, verschiedene Arten von Verbindungen zu definieren, die geschaltet und gemeinsam genutzt werden können. Zu den Sicherheitsmerkmalen des KX9970T gehören eine AES-256-Bit-Verschlüsselung für gesicherte Datenübertragungen sowie RADIUS, LDAP, Active Directory und TACACS+ für Authentifizierungsdienste von Drittanbietern. Alles in allem ist der KX9970T die kostengünstigste und bequemste Möglichkeit, eine vollständige digitale Erweiterung für Anwendungen im Kontrollraum über ein Netzwerk zu realisieren.

Anmerkung: *Das SFP+-Modul (2A-141G / 2A-142G) ist separat erhältlich. Wenden Sie sich für Produktinformationen an Ihren ATEN-Händler.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, DisplayPort
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KX9970T 5K DisplayPort KVM-über-IP-Sender 1x DisplayPo...
Max. Auflösung (nominell):
Bis zu 5120 x 2880 bei 30 Hz, 5120 x 1440 bei 60 Hz, 4096...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
4.2 cm
Breite:
16.3 cm
Tiefe:
21.5 cm
Gewicht:
1.1 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
2.178 kg
Bruttogewicht:
2,178
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, ATEN, KVMVerlängerungen, KVM Extender KE8950R, KVM-Verlängerung, keyboardvideomouseextender, KVMVerlängerung, HDMI, Glasfaserkabel, KVM-over-IP, KVMExtender, Over IP, Matrix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2.071,41*
€ 2.240,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.228,80*
€ 2.402,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.240,78*
€ 2.666,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.223,16*
€ 2.645,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,20*
€ 2.568,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,58*
€ 2.518,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,41*
€ 2.464,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.