Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VK1200 Compact Control System Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VK1200 Compact Control System Gen2
ATEN VK1200 Compact Control System Gen2
ATEN VK1200 Compact Control System Gen2
ATEN VK1200 Compact Control System Gen2
ATEN VK1200 Compact Control System Gen2
ATEN VK1200 Compact Control System Gen2
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7258
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK1200
EAN/GTIN:
     4710469341144
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aten Lizenzen
aten lizenzen

ATEN Kontrollsystem – Kompakte Control Box Gen. 2 mit Dual-LAN für die Planung und Steuerung komplexer Projekte

VK1200, ATENs Control Box der zweiten Generation, verfügt über den leistungsstärksten Prozessor innerhalb der Serie. Ausgestattet mit einer Quad-Core-CPU und 2 GB/1 GB Speicher bietet die VK1200 Echtzeit-Reaktionen und Status-Updates und kann komplexe, hochbelastende Ereignisse mit kundenspezifischen GUI-Designs sowie Multiuser-Zugriffskontrolle auf angeschlossene Geräte verarbeiten. VK1200 verfügt über zwei isolierte LAN-Ports– Control LAN und LAN. Das Control-LAN ermöglicht es, verwaltete Geräte in einem separaten Netzwerk, unabhängig vom Unternehmensnetzwerk, sicher zu schützen, um den hohen Anforderungen an Sicherheit und Stabilität gerecht zu werden. Auf der anderen Seite kann das LAN mit ATEN Unizon verbunden werden, einer zentralisierten Plattform, die das tägliche AV-/IT-Management rationalisiert und dem Benutzer die Möglichkeit bietet, mehrere Systeme auf einmal zu überwachen, Fehler zu beheben und zu warten.

  • Hochleistungsprozessor mit eingebetteter Quad-Core-CPU und 2 / 1 GB Speicher für die Entwicklung und Steuerung komplexer Projekte
  • Duales, isoliertes LAN für gesicherte Kommunikation zwischen IT-Geräten
  • Unterstützt verschiedene Schnittstellenanschlüsse für Hardware-Software-Integration und Steuerung mobiler Geräte
  • USB-Anschluss für den einfachen Projekt-Upload
  • Kompatibel mit Telnet, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, ONVIF und PJLink
  • Unterstützt die Sicherung von Projektdateien
  • LED-Anzeige des Verbindungs- und Hardwarestatus
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VK1200 Kompakte Control Box Gen. 2 1x Netzadapter 1x F...
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Netzteil benötigt:
ja
Höhe:
4.4 cm
Breite:
16.41 cm
Tiefe:
20 cm
Gewicht:
1.23 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
1.795 kg
Bruttogewicht:
1,795
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: IP-Verlängerung, ATEN, Over IP, Verlängerung, KVM-Verlängerung, keyboardvideomouseextender, KVMExtender, KVMVerlängerungen, KVM over IP-Switch Control System, KVMVerlängerung, KVM, KVM-IP-Verlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.313,58*
€ 1.436,52*
Frei Haus
ab € 1.364,73*
€ 1.498,98*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.405,19*
€ 1.540,98*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,52*
€ 1.709,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,45*
€ 1.677,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,63*
€ 1.628,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,68*
€ 1.594,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,58*
€ 1.563,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2X-021G
ab € 30,63*
Zubehör
Aten
2X-044G
ab € 29,04*
Zubehör
Aten
VK1100A
ab € 536,22*
Zubehör
Aten
VK2200
ab € 1.616,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.