Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2K-0005 Easy Installation Rack Montageset Kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2K-0005 Easy Installation Rack Montageset Kurz
ATEN 2K-0005 Easy Installation Rack Montageset Kurz
ATEN 2K-0005 Easy Installation Rack Montageset Kurz
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7182
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2K-0005
EAN/GTIN:
     4719264649936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Montageset für ATEN LCD KVM

Für eine einfachere Installation bietet ATEN verschiedene Montagesets an, die Ihnen die Installation des LCD KVM Switch/Konsole im Rack ermöglichen. Bitte lesen Sie das Datenblatt, um weitere Informationen über die Montagesets zu erhalten.

Rack-Tiefe

57 - 70 cm:
CL1008M, CL1016M, CL1308N, CL1316N, CL3884NW, CL3108NX, CL3116NX,CL5708N, CL5716N, CL5708IN, CL5716IN,
CL5708M, CL5716M, CL5708IM, CL5716IM, CL5800N, CL5808N, CL5816N, CL6700MW, CL6708MW,
KL1108VN, KL1116VN, KL1508AN, KL1516AN, KL1508AiN, KL1516AiN, KL1508AM, KL1516AM, KL1508AiM, KL1516AiM

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Montage Kit
Gewicht:
1010 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.304 kg
Bruttogewicht:
1,304
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll tft-schublade aten, rack zubehör, Montageset, ATEN, KVMZubehör, KVMSwitch, KVMUmschalter, 19" Einbau, keyboardvideomouseswitch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 60,34*
€ 78,68*
€ 3,50*
ab € 71,39*
€ 92,08*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 92,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 72,83*
€ 93,74*
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 94,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5708M
ab € 604,97*
Zubehör
Aten
CL3884NW-ATA-XG
ab € 3.161,46*
Zubehör
Aten
DCP3019
ab € 1.014,85*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.648,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.