Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN
ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN
ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN
ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN
ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN
ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN
ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN
ATEN UEH4102 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender over LAN
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6993
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UEH4102
EAN/GTIN:
     4719264646454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 2.0

Der UEH4102 4-Port USB 2.0 Extender over LAN verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegeräte zu überschreiten.

Der UEH4102 bietet eine echte USB 2.0-Erweiterung mit bis zu 480 Mbps über ein Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN). Die Local- und Remote-Geräte sind über die MAC-Adresse miteinander verbunden – es sind keine Kopplungsaktionen während der Installation erforderlich.

Als echte Plug-and-Play Lösung ist der UEH4102 mit allen führenden Betriebssystemen kompatibel und unterstützt alle USB-Peripheriegeräte wie Tastaturen, Mäuse, interaktive Whiteboards, Flash-Laufwerke, Festplatten, Audiogeräte, Webcams und alle anderen USB-Geräte. Der UEH4102 nutzt die volle Leistungsfähigkeit des USB 2.0 Standards, der eine dauerhafte, zuverlässige und qualitativ hochwertige Datenkommunikation ermöglicht.

  • Erweitert die USB-Übertragung über ein Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN)
  • ExtremeUSB® – unterstützt transparente USB 2.0 Signale und echtes Plug-and-Play (keine Software oder Treiber erforderlich)
  • Voreingestellte, vernetzte Konfiguration über MAC-Adresse zur einfachen Installation. Keine Kopplungsaktion erforderlich
  • Unterstützt die automatische Verbindung zwischen lokalen und entfernten Einheiten über DHCP
  • Bis zu 100 m zwischen Extender und Switch und zwischen Switches über CAT 5e/6/7 Kabel
  • Funktioniert mit allen USB-Peripheriegeräten - Flash-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse, Webcams, interaktive Whiteboards und mehr
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x UEH4102L 4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender over LAN (Lokal...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Verbindung über Twisted Pair Kabel
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
540 g
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.674 kg
Bruttogewicht:
0,674
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, aten usb ethernet adapter, USBVerlängerungskabel, Adapter, Over Kat.6, Konverter, USBextender, USB-Verlängerung, Over Kat.5e, Signalverstärker, USB, Verlängerung, Kabel, ATEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 448,77*
€ 518,64*
Frei Haus
ab € 479,90*
€ 547,26*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,86*
€ 582,23*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,64*
€ 617,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,31*
€ 604,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,38*
€ 579,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,77*
€ 534,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 24,93*
Zubehör
Aten
UEH4002A
ab € 336,00*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.