Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
ATEN CS22DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6894
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS22DP
EAN/GTIN:
     4719264645525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler

Der CS22DP 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf zwei Computer von einer einzigen USB- und DisplayPort-Konsole (Tastatur, Video und Maus) mit Audio ermöglicht. Mit dem CS22DP können Sie schnell und mühelos zwischen zwei DisplayPort Computern wechseln, indem Sie eine komfortable Remote Port Wahltaste verwenden.

Der CS22DP unterstützt Multiplattform-Operationen, mit denen Sie zwischen zwei PCs wechseln können, die verschiedene Betriebssysteme betreiben. Darüber hinaus ermöglicht das kompakte Design eine effiziente und aufgeräumte Installation und bietet eine ideale platzsparende Lösung, um Ihren Schreibtisch gut organisiert zu halten.

Der CS22DP kann schnell und einfach eingerichtet werden. Stecken Sie einfach die KVM-Kabel in die entsprechenden Ports auf dem CS22DP und auf den Computern. Es besteht keine Notwendigkeit, Software zu installieren oder Geräte zu konfigurieren – einfach Plug & Play.

  • Eine KVM Konsole steuert zwei USB DisplayPort Computer
  • Überlegene Videoqualität – bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz
  • Computerauswahl über Remote-Port-Wähler
  • Unterstützt Dual-Modus DisplayPort (DP++) zur direkten Ausgabe von Single-Link HDMI- und/oder DVI-Signalen über einen extern betriebenen DisplayPort-auf-HDMI/DVI DP++ Adapter
  • Unterstützt Mikrofon und Lautsprecher
  • Die USB-Ports können für USB-Peripherie-Freigabe verwendet werden**
  • Unterstützt USB Hot-Plugging
  • HDCP-kompatibel
  • Bus-Stromversorgung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DP
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CS22DP 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch, 1x Bed...
Anzahl PCs:
2
Höhe:
3.04 cm
Breite:
8.42 cm
Tiefe:
8.34 cm
Gewicht:
0.35 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.436 kg
Bruttogewicht:
0,436
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.07
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel, USB, kvmswitchbox, KVMUmschalter, maustastaturswitch, automatisch, ATEN, KVMSwitch, kvmswitcher, 2-Port, monitorswitch, Switcher, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitches, DP, Switch, DisplayPort
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 52,44*
€ 5,90*
ab € 44,40*
€ 55,88*
€ 6,95*
ab € 44,10*
€ 55,99*
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 59,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 47,76*
€ 59,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
€ 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.