Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-14.01.6841 Herst.-Nr.: CS1914 EAN/GTIN: 4719264645044 |
| | |
|
| | |
| Der ATEN CS1914 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertragungsgeschwindigkeiten auf modernen Computern.Der CS1914 bietet überragende Auflösungen bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz, einen SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Hub mit 5 Gbps Übertragungsraten und verbesserter benutzerfreundlicher Bedienung.
Als ein KVM Switch bietet der CS1914 Benutzern Zugriff auf vier DisplayPort Computer von einer einzelnen USB Tastatur, USB Maus und Monitor. Um mit Leichtigkeit zu arbeiten, bietet der CS1914 drei komfortable Wechselmethoden – Drucktasten an der Vorderseite, Maus und Schnelltasten für einen flexiblen und schnellen Zugriff auf beide Computer. - 4-Port DisplayPort KVMP™ Switch mit USB 3.1 Gen 1 Hub und 2.1 Surround Sound Audio
- Eine USB Konsole steuert 4 Computer und 2 USB Peripheriegeräte
- Computerauswahl über Drucktasten an der Vorderseite, Schnelltasten und Maus*
- Unabhängiger Wechsel von KVM, USB und Audiofokus
- Überlegene Videoqualität – bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz
- 2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Übertragungsraten
- DisplayPort 1.1 kompatibel, HDCP kompatibel
- Unterstützt HD Audio über DisplayPort**
- Volle Basswiedergabe für hochwertige 2.1 Kanal Surround Soundsysteme
- Einschalterkennung – Wenn ein Computer ausgeschaltet wird, wechselt der CS1912 automatisch zum nächsten eingeschalteten Computer
- Dual-Modus DisplayPort Technologie (DP++) unterstützt HDMI und DVI Signale über einen DisplayPort-auf-HDMI/DVI DP++ Adapter
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ATEN | Produktgruppe: | KVM-Switches / PC-Shares | Produkttyp: | KVM-Switch, VGA | Farbe: | grau | Lieferumfang: | 1x CS1914 2-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch, 4 x LI... | Anzahl PCs: | 4 | Unterstützte PC-Plattform: | USB | PC: Monitor-Anschlüsse: | 4 x DP | PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse: | 4x USB | PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln: | nein | Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse: | 1 x DP | Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse: | 2x USB Typ A | Konsole integriert: | nein | Schaltung über Scan-Lauf: | ja | Druck-Schalter am Gerät: | nein | Schaltung über Hot Key: | Tastatur | Schaltung über OSD: | nein | Audio-Switching: | Lautsprecher | Audio getrennt von KVM schaltbar: | nein | Integrierter USB-Hub: | nein | Tastatur-/Maus-Emulation: | ja | 19"-einbaubar: | nein | Kaskadierbar: | nein | Hot-Plug-fähig: | nein | Max. Auflösung (nominell): | 3840 x 2160 bei 30Hz | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Netzteil benötigt: | nein | Höhe: | 5.55 cm | Breite: | 8.8 cm | Tiefe: | 27 cm | Gewicht: | 0.91 kg | Verpackungshöhe: | 110 mm | Verpackungsbreite: | 220 mm | Verpackungstiefe: | 330 mm | Paketgewicht: | 2.43 kg | Bruttogewicht: | 2,43 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 3.08 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm, maustastaturswitch, monitorswitch, Switch, automatisch, Switcher, keyboardvideomouseswitch, automatic, kvmswitcher, switches, DisplayPort, KVMSwitches, KVMSwitch, kvmswitchbox, KVMUmschalter, ATEN, DP |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,10* | € 248,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,92* | € 251,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,29* | € 253,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 232,36* | € 260,39* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,32* | € 275,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|