Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE775 USB VGA Dual View KVM Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE775 USB VGA Dual View KVM Extender
ATEN CE775 USB VGA Dual View KVM Extender
ATEN CE775 USB VGA Dual View KVM Extender
ATEN CE775 USB VGA Dual View KVM Extender
ATEN CE775 USB VGA Dual View KVM Extender
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6486
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE775
EAN/GTIN:
     4710423778511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
aten kvm extender

KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Zweischirmsysteme mit Tonübertragung

Mit den Dual Head-KVM-Verlängerungen mit Signalkompensation CE775 von ATEN können Sie über eine Zweischirmkonsole auf ein bis zu 300 m entferntes Computersystem zugreifen. Dank der Zweischirmfähigkeit lässt sich das Bild problemlos auf zwei Bildschirmen ausgeben. Die erweiterte PC Wakeup-Funktion ermöglicht die Reaktivierung des lokalen PCs über RS-232 von der entfernten Konsole aus - Sie müssen sich nicht extra zum lokalen PC bewegen, um ihn wieder einzuschalten. Dadurch wird das ständige Hin- und Herlaufen zwischen dem lokalen Computer und der entfernten Konsole vermieden, und die Arbeit somit effizienter und flexibler.

Über die im vorderseitigen Bedienfeld integrierten Abstimmregler können Sie die Bildqualität schnell und einfach optimieren. Zusätzlich ist die automatische Synchronisation der Lautzeitunterschiede der RGB-Kanäle möglich, um die entfernungsbedingten Bildqualitätsverluste einfacher und schneller als jemals zuvor zu korrigieren.
  • Zweischirmunterstützung schließen Sie zwei Bildschirme an, und übertragen Sie das Bild zweier Signalquellen über erschwingliche Kat. 5e-/6-Kabel an einen bis zu 300 m entfernten Ort
  • Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
  • Signalkompensation - synchronisiert die Kabellängen-bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale automatisch
  • PC Wakeup-Unterstützung - betätigen Sie einfach eine Drucktaste an der entfernten Konsole, um einen lokalen Computer über RS-232 zu reaktivieren
  • Verbesserte Bildqualität - bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (150 m), 1280 x 1024 bei 60 Hz (300 m)
  • Regler zur Einstellung der Signalstärke/-kompensation - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
  • OSD-Bildschirmmenü - bequeme Einstellmöglichkeiten der Bildqualität über die intuitive OSD-Menüführung
  • Serieller RS-232-Kanal - Anschlussmöglichkeit für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner
  • Eingebauter Schutz gegen gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)

  • Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen *
  • Unterstützt Breitbildformate **

* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

** Die EDID-Daten des Breitbild-Monitors werden über den lokalen Bildsignalausgang übermittelt. Bei Breitbildauflösungen und –Monitoren verbinden Sie den Monitor mit dem lokalen Bildsignalausgang, oder verwenden Sie einen EDID-Emulator von ATEN.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE775L USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät), 1x CE775R...
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.709 kg
Bruttogewicht:
2,709
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kvm extender, kvm extender 300m, ATEN, KVMVerlängerungen, Zweischirmsysteme, KVM-Verlängerung, RS-232, Bildsignalkompensation, KVMExtender, keyboardvideomouseextender, KVM, KVMVerlängerung, USB, VGA, Over IP, Tonübertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,93*
€ 647,10*
Lager 337
Frei Haus
ab € 749,09*
€ 836,41*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,96*
€ 946,42*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,41*
€ 995,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,95*
€ 986,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,42*
€ 952,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,64*
€ 928,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,09*
€ 891,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,93*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,30*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,47*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,69*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 80,03*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 289,71*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,62*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 121,48*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-250A
ab € 276,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.